VAL-MATIC 512ABF lengő visszacsapó visszacsapó működtető visszacsapó szelep | AE4NLY 5LYK9

VAL-MATIC 512ABF lengő, rugalmas visszafolyású működtető visszacsapó szelep

Raktáron
Tétel: AE4NLY Modell: 512ABFKereszthivatkozás: 5LYK9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,431.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajtsa be a Flex visszafolyás-működtető ellenőrző szelepet
Kapcsolat típusakarimás
Repedési nyomás0.25 psi
Folyik4000 gpm
Hossz27.5mm
AnyagÖntöttvas ASTM A 126
Max. Hőmérséklet-70 foktól 215 fokig F
Max. Víznyomás250 psi
Szerelési helyzetVízszintes
Ülés anyagaBuna N.
Méret12 "
Szélesség19

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.8
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)110.49
Hajószélesség (cm)77.47
HS-kód8481302010
Származási országUS

Termék részletek:

A Val-Matic 512ABF Swing-Flex visszafolyású működtető visszacsapó szelep megakadályozza a visszaáramlást a vízellátó rendszerekben azáltal, hogy csak egy irányba engedi a vizet. Ez a Swing-Flex visszacsapó szelep alkalmas vezetékek ürítésére, szivattyúk feltöltésére és rendszer tesztelésére.

Jellemzők:

  • A Val-Matic 512ABF Swing-Flex visszacsapó szelep akár 250 psi víznyomásnak is ellenáll.
  • 30 és 200 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
  • Ez a visszafolyású működtető visszacsapó szelep Buna N tömítésekkel rendelkezik a szivárgás megakadályozása érdekében.
  • Öntöttvas szerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és az ütésállóság érdekében.
  • Ennek a Swing-Flex visszacsapó szelepnek a repedési nyomása 0.25 psi.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ANSI

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szerelési lehetőségeket tesz lehetővé a Val-Matic 512ABF Swing-Flex visszacsapó szelep?

V. Ez a visszacsapó szelep vízszintes és függőleges szerelést is lehetővé tesz az egyszerű telepítés érdekében.

K. Mi az a visszacsapó szelep repedési nyomása?

V. Ez az a minimális nyomás, amely egy visszacsapó szelep nyitásához szükséges.

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikHosszMéretSzélességÁr
VAL-MATIC 502ABF rugalmas visszacsapó működtető működtető visszacsapó szelep | AE4NLQ 5LYK2 502ABF110 gpm8"2"6€1,683.65
VAL-MATIC 525ABF rugalmas visszacsapó működtető működtető visszacsapó szelep | AE4NLR 5LYK3 525ABF220 gpm8.5 "2/1/027€2,056.93
VAL-MATIC 503ABF lengő visszacsapó működtető működtető visszacsapó szelep | AE4NLT 5LYK4 503ABF300 gpm9.5 "3"7.5€1,848.36
VAL-MATIC 504ABF rugalmas visszacsapó működtető működtető visszacsapó szelep | AE4NLU 5LYK5 504ABF500 gpm11 "4mm9€2,176.26
VAL-MATIC 506ABF rugalmas visszacsapó működtető működtető visszacsapó szelep | AE4NLV 5LYK6 506ABF1000 gpm15 "611€3,296.50
VAL-MATIC 508ABF rugalmas visszacsapó működtető működtető visszacsapó szelep | AE4NLW 5LYK7 508ABF2250 gpm19.5813.5€5,229.41
VAL-MATIC 510ABF lengő visszacsapó visszacsapó működtető visszacsapó szelep | AE4NLX 5LYK8 510ABF2500 gpm24.5mm1016€8,398.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VAL-MATIC 512ABF lengő, rugalmas visszafolyású működtető visszacsapó szelep
€13,431.17 /Mértékegység