VAL-MATIC 506ABF rugalmas visszacsapó működtető működtető visszacsapó szelep | AE4NLV 5LYK6

VAL-MATIC 506ABF lengő, rugalmas visszafolyású működtető visszacsapó szelep

Raktáron
Tétel: AE4NLV Modell: 506ABFKereszthivatkozás: 5LYK6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,047.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajtsa be a Flex visszafolyás-működtető ellenőrző szelepet
Kapcsolat típusakarimás
Repedési nyomás0.25 psi
Folyik1000 gpm
Hossz15 "
AnyagÖntöttvas ASTM A 126
Max. Hőmérséklet-70 foktól 215 fokig F
Max. Víznyomás250 psi
Szerelési helyzetVízszintes
Ülés anyagaBuna N.
Méret6
Szélesség11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 61.2
Hajó magassága (cm)41.66
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8481302010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikHosszMéretSzélességÁr
VAL-MATIC 502ABF rugalmas visszacsapó működtető működtető visszacsapó szelep | AE4NLQ 5LYK2 502ABF110 gpm8"2"6€1,556.28
VAL-MATIC 525ABF rugalmas visszacsapó működtető működtető visszacsapó szelep | AE4NLR 5LYK3 525ABF220 gpm8.5 "2/1/027€1,771.57
VAL-MATIC 503ABF lengő visszacsapó működtető működtető visszacsapó szelep | AE4NLT 5LYK4 503ABF300 gpm9.5 "3"7.5€1,708.52
VAL-MATIC 504ABF rugalmas visszacsapó működtető működtető visszacsapó szelep | AE4NLU 5LYK5 504ABF500 gpm11 "4mm9€2,011.61
VAL-MATIC 508ABF rugalmas visszacsapó működtető működtető visszacsapó szelep | AE4NLW 5LYK7 508ABF2250 gpm19.5813.5€4,833.80
VAL-MATIC 510ABF lengő visszacsapó visszacsapó működtető visszacsapó szelep | AE4NLX 5LYK8 510ABF2500 gpm24.5mm1016€7,763.14
VAL-MATIC 512ABF lengő visszacsapó visszacsapó működtető visszacsapó szelep | AE4NLY 5LYK9 512ABF4000 gpm27.5mm12 "19€11,567.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VAL-MATIC 506ABF lengő, rugalmas visszafolyású működtető visszacsapó szelep
€3,047.12 /Mértékegység