VAL-MATIC 1810A.1 Csendes visszacsapó szelep öntöttvas asztma A 126 | AE4NLE 5LYJ2

VAL-MATIC 1810A.1 csendes visszacsapó szelep öntöttvas Astm A 126

Raktáron
Tétel: AE4NLE Modell: 1810A.1Kereszthivatkozás: 5LYJ2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,565.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsendes visszacsapó szelep
Kapcsolat típusakarimás
Repedési nyomás0.5 psi
Folyik2500 Max. G pm
Hossz15.5 "
AnyagÖntöttvas ASTM A 126
Max. Hőmérséklet150 fok F
Max. Víznyomás200 psi
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Ülés anyagaÓlommentes bronz
Méret10
Tavaszi anyag316 Stainless Steel
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 107.5
Hajó magassága (cm)57.66
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód8481302010
Származási országUS

Termék részletek:

A Val-Matic 1810A.1 csendes visszacsapó szelep ideális az ivóvíz áramlási sebességének szabályozására függőleges áramlású, magas nyomású és földbe épített alkalmazások esetén. Ez a Val-Matic csendes visszacsapó szelep ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyek csendes működést igényelnek minimális költségek mellett. Gyors nyitási/zárási műveletet biztosít a visszacsapó szelep becsapódásának megakadályozása és a csendes működés biztosítása érdekében. Ez a Val-Matic szelep 2500 gpm maximális áramlási sebességet kínál.

Jellemzők:

  • A Val-Matic 1810A.1 csendes visszacsapó szelep kibővített testtel rendelkezik a folyadékáramlás érdekében.
  • Kettős vezetésű tárcsa és rugalmas ülése megakadályozza a vibrációt, a kopást és a szivárgást.
  • Ez a Val-Matic csendes visszacsapó szelep mindkét áramlási irányban beépíthető.
  • Precíziós fém-fém ülése csökkenti a karbantartási igényeket.
  • A rövid lineáris löket és rugóvisszatérítés lehetővé teszi a szelep zárását, mielőtt az áramlás megfordulna, hogy kiküszöbölje az ellenirányú áramlás hirtelen leállása által okozott lökés- és vízkalapácsot.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ANSI B16.1 125 osztály
  • ISO 9001
  • NSF 372 tanúsítvánnyal rendelkező ólommentes
  • NSF 61 tanúsítvánnyal rendelkezik ivóvízhez
  • MSS-SP 125

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi ennek a Val-Matic 1810A.1 csendes visszacsapó szelepnek az üzemi hőmérséklete és nyomása?

V. Ez a Val-Matic csendes visszacsapó szelep 33 és 200 °F közötti hőmérsékleten tud működni. Maximum 200 psi víznyomást képes kezelni.

K. Hogyan vannak beépítve a különböző csövek ebbe a Val-Matic 1810A.1 csendes visszacsapó szelepbe?

V. Ez a Val-Matic csendes visszacsapó szelep vízszintesen vagy függőlegesen is felszerelhető. 10 hüvelykes csöveket csatlakoztathat a karima x karimás csatlakozással.

K. Mi ez a Val-Matic 1810A.1 csendes visszacsapó szelep?

V. Ez a Val-Matic csendes visszacsapó szelep öntöttvas testtel, bronz ülékkel és 316-os rozsdamentes acél rugóval rendelkezik a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikHosszMéretSzélességÁr
VAL-MATIC 1825A.1 2-1 / 2 hüvelykes peremes csendes visszacsapó szelep | AE4NKY 5LYH6 1825A.1150 Max. G pm5.5 "2.5 "7"€1,080.08
VAL-MATIC 1803A.1 Csendes visszacsapó szelep öntöttvas asztma A 126 | AE4NKZ 5LYH7 1803A.1225 Max. G pm6"3"7.5 "€1,186.53
VAL-MATIC 1804A.1 Csendes visszacsapó szelep öntöttvas asztma A 126 | AE4NLA 5LYH8 1804A.1400 Max. G pm7.25 "4mm9"€1,525.16
VAL-MATIC 1805A.1 Csendes visszacsapó szelep öntöttvas asztma A 126 | AE4NLB 5LYH9 1805A.1625 Max. G pm8.5 "5"10 "€2,065.20
VAL-MATIC 1806A.1 Csendes visszacsapó szelep öntöttvas asztma A 126 | AE4NLC 5LYJ0 1806A.1900 Max. G pm9.75 "611 "€2,563.19
VAL-MATIC 1808A.1 Csendes visszacsapó szelep öntöttvas asztma A 126 | AE4NLD 5LYJ1 1808A.11600 Max. G pm12.5 "813.5 "€3,807.29
VAL-MATIC 1812A.1 Csendes visszacsapó szelep öntöttvas asztma A 126 | AE4NLF 5LYJ3 1812A.13500 Max. G pm19 "12 "20 "€8,651.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VAL-MATIC 1810A.1 csendes visszacsapó szelep öntöttvas Astm A 126
€5,565.46 /Mértékegység