VAL-MATIC Csendes visszacsapó szelep


A Val-Matic csendes visszacsapó szelepeket előnyben részesítik más visszacsapó szelepekkel szemben, ahol a zajtalan működés és a költségek kulcsfontosságúak. Ezek a csendes visszacsapó szelepek nélkülözhetetlenek a centrifugálszivattyúkban és a HVAC-rendszerekben a visszaáramlás zajmentes ellenőrzéséhez. Rövid löketük és rugós záródásuk th...e leggyorsabban záródó visszacsapó szelepek.Olvass tovább

Szűrő
Kapcsolat típus: karimás , Repedési nyomás: 0.5 psi , Anyaga: Öntöttvas ASTM A 126 , Max. Hőmérséklet: 150 fok F , Max. Víznyomás: 200 psi , Beépítési helyzet: Függőleges vagy vízszintes , Ülés anyaga: Ólommentes bronz , tavaszi anyag: 316 Stainless Steel
StílusModellFolyikHosszMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
1825A.1
150 Max. G pm5.5 "2.5 "7"€1,080.08
A
1803A.1
225 Max. G pm6"3"7.5 "€1,186.52
A
1804A.1
400 Max. G pm7.25 "4mm9"€1,525.16
A
1805A.1
625 Max. G pm8.5 "5"10 "€2,065.20
A
1806A.1
900 Max. G pm9.75 "611 "€2,563.19
A
1808A.1
1600 Max. G pm12.5 "813.5 "€3,807.29
A
1810A.1
2500 Max. G pm15.5 "1016 "€5,565.46
A
1812A.1
3500 Max. G pm19 "12 "20 "€8,651.82

Csendes visszacsapó szelep

A Val-Matic általános célú visszacsapó szelepeket beépített, csendes házzal tervezték, amely ideális ivóvízzel és magas fejet igénylő függőleges áramlású alkalmazásokhoz. Ezek a nem csapódásmentes visszacsapó szelepek rugóval vannak felszerelve, amelyet több mint 100000 372 cikluson keresztül teszteltek, hogy kiküszöböljék a vízkalapács hatásokat (nagynyomású lökéshullámok), amelyeket a szivattyú hirtelen leállása vagy a szeleptárcsa zárása okoz. A Val-Matic visszacsapó szelepek rövid lineáris lökettel és rugóvisszatérítéssel rendelkeznek, amelyek együttesen zárják a szelepet az áramlás megfordítása előtt, valamint egy kibővített testet gyors zárómechanizmussal, hogy teljes áramlási területet biztosítsanak. Fém-fém ülőalkalmatosság és kettős vezetésű tárcsa is van a nagy pontosság és a vibrációs terhelés csökkentése érdekében. A Val-Matic visszacsapó szelepek NSF/ANSI 61 tanúsítvánnyal rendelkeznek, hogy ólommentes alkatrészeket tartalmaznak, és NSF/ANSI XNUMX tanúsítvánnyal rendelkeznek ivóvízzel való használatra.

Működési mechanizmus

  • Amikor az áramlás megtörténik, a szeleptárcsa felemelkedik az ülésről, hogy lehetővé tegye az előreáramlást.
  • Amikor a szivattyú leáll, a szelepben lévő rugó arra kényszeríti a tárcsát, hogy zárjon, mielőtt az áramlás megfordulna.

Jellemzők

  • A Val-Matic csendes visszacsapó szelepek nagy teherbírású rugók biztosítják a szelep megbízhatóságát.
  • Fém-fém üléssel rendelkeznek a tartósság és a hosszabb élettartam érdekében.
  • Ezek a szelepek rövid lökettel és rugóvisszatéréssel rendelkeznek, hogy biztosítsák a becsapódásmentes zárást.
  • Kettős vezetésű tárcsával rendelkeznek, amely megakadályozza a vibrációt és a kopást, így biztosítva a szelep hosszú élettartamát.
  • A Val-Matic csendes visszacsapó szelepek akár 200 psi víznyomásnak is ellenállnak.

Szabványok és jóváhagyások

  • NSF 372.
  • NSF 61.
  • FM
  • MSS-SP 125

Gyakran ismételt kérdések

Ezek a szelepek ellenállnak a nagy sebességű áramlási viszonyoknak?

A Val-Matic különféle csendes visszacsapó szelepeket kínál, amelyek maximális áramlási sebessége 150 és 3500 gpm között van.

A Val-Matic csendes visszacsapó szelepek bírják a magas hőmérsékletet?

Ezek a szelepek akár 150 Fahrenheit fokos hőmérsékletet is képesek kezelni.

Milyen anyagból készült a Val-Matic csendes visszacsapó szelep?

A Val-Matic csendes visszacsapó szelepek ASTM A 126 öntöttvasból készülnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?