VAL-MATIC 1808A.1 Csendes visszacsapó szelep öntöttvas asztma A 126 | AE4NLD 5LYJ1

VAL-MATIC 1808A.1 csendes visszacsapó szelep öntöttvas Astm A 126

Raktáron
Tétel: AE4NLD Modell: 1808A.1Kereszthivatkozás: 5LYJ1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,118.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsendes visszacsapó szelep
Kapcsolat típusakarimás
Repedési nyomás0.5 psi
Folyik1600 Max. G pm
Hossz12.5 "
AnyagÖntöttvas ASTM A 126
Max. Hőmérséklet150 fok F
Max. Víznyomás200 psi
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Ülés anyagaÓlommentes bronz
Méret8
Tavaszi anyag316 Stainless Steel
Szélesség13.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63.45
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)37.08
HS-kód8481302010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikHosszMéretSzélességÁr
VAL-MATIC 1825A.1 2-1 / 2 hüvelykes peremes csendes visszacsapó szelep | AE4NKY 5LYH6 1825A.1150 Max. G pm5.5 "2.5 "7"€1,168.48
VAL-MATIC 1803A.1 Csendes visszacsapó szelep öntöttvas asztma A 126 | AE4NKZ 5LYH7 1803A.1225 Max. G pm6"3"7.5 "€1,283.62
VAL-MATIC 1804A.1 Csendes visszacsapó szelep öntöttvas asztma A 126 | AE4NLA 5LYH8 1804A.1400 Max. G pm7.25 "4mm9"€1,649.97
VAL-MATIC 1805A.1 Csendes visszacsapó szelep öntöttvas asztma A 126 | AE4NLB 5LYH9 1805A.1625 Max. G pm8.5 "5"10 "€2,234.20
VAL-MATIC 1806A.1 Csendes visszacsapó szelep öntöttvas asztma A 126 | AE4NLC 5LYJ0 1806A.1900 Max. G pm9.75 "611 "€2,864.02
VAL-MATIC 1810A.1 Csendes visszacsapó szelep öntöttvas asztma A 126 | AE4NLE 5LYJ2 1810A.12500 Max. G pm15.5 "1016 "€6,020.95
VAL-MATIC 1812A.1 Csendes visszacsapó szelep öntöttvas asztma A 126 | AE4NLF 5LYJ3 1812A.13500 Max. G pm19 "12 "20 "€9,359.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VAL-MATIC 1808A.1 csendes visszacsapó szelep öntöttvas Astm A 126
€4,118.88 /Mértékegység