FERVI Munkaasztal készlet


Szűrő
StílusModellKapacitásMéretekLemezvastagságMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
B022 / 10
350 kg-38 mm1000 x 640 x 865 mm€545.81
ajánlatkérés
B
B009 / A2
350 kg1690 x 600 x 865 mm36 mm-€1,239.50
ajánlatkérés
C
B022 / 15
350 kg-38 mm1500 x 640 x 865 mm€786.69
ajánlatkérés
D
B009 / B1
350 kg-36 mm1200 x 600 x 865 mm€916.28
ajánlatkérés
E
B009 / B2
350 kg1690 x 600 x 865 mm36 mm-€1,302.01
ajánlatkérés
F
B009 / A1
350 kg-36 mm1200 x 600 x 865 mm€786.69
ajánlatkérés
G
B015 / 10
600 kg-2 mm1000 x 640 x 865 mm€466.53
ajánlatkérés
H
B015
800 kg1500 x 645 x 865 mm2 mm-€835.48
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?