V1K SZŰRŐK V1K130A00 kimeneti szűrő dV / dT nyitott 130A | AE2HGE 4XJJ8

V1K FILTERS V1K130A00 kimeneti szűrő dV/dT nyitott 130A

Raktáron
Tétel: AE2HGE Modell: V1K130A00Kereszthivatkozás: 4XJJ8

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,709.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKimeneti szűrő
Mélység8.5 "
HázNyisd ki
Szűrő típusadV / dT
Magasság9.5 "
Bemeneti feszültség600 V és alatta
Max. HP100
Max. Kimeneti erősítők130
FázisHárom
típusdV / dT
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.3
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8504508000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságMax. HPMax. Kimeneti erősítőkSzélességÁr
V1K SZŰRŐK V1K18A00 Kimeneti szűrő dV/dT Nyitott 18A | AE2HFV 4XJH8 V1K18A008.25 "9"10185.5 "€992.73
V1K SZŰRŐK V1K21A00 Kimeneti szűrő dV/dT Nyitott 21A | AE2HFW 4XJH9 V1K21A008.25 "9"15215.5 "€1,134.86
V1K SZŰRŐK V1K25A00 Kimeneti szűrő dV/dT Nyitott 25A | AE2HFX 4XJJ1 V1K25A008.25 "9"15255.5 "€1,214.71
V1K SZŰRŐK V1K27A00 Kimeneti szűrő dV/dT Nyitott 27A | AE2HFY 4XJJ2 V1K27A008.25 "9"20275.5 "€1,248.68
V1K SZŰRŐK V1K35A00 Kimeneti szűrő dV/dT Nyitott 35A | AE2HFZ 4XJJ3 V1K35A009"12 "25358"€1,315.11
V1K SZŰRŐK V1K45A00 Kimeneti szűrő dV/dT Nyitott 45A | AE2HGA 4XJJ4 V1K45A009"12 "30458"€1,349.05
V1K SZŰRŐK V1K55A00 Kimeneti szűrő dV/dT Nyitott 55A | AE2HGB 4XJJ5 V1K55A009"12 "40558"€1,392.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

V1K FILTERS V1K130A00 kimeneti szűrő dV/dT nyitott 130A
€2,709.57 /Mértékegység