V1K SZŰRŐK V1K27A00 Kimeneti szűrő dV/dT Nyitott 27A | AE2HFY 4XJJ2

V1K FILTERS V1K27A00 kimeneti szűrő dV/dT nyitott 27A

Raktáron
Tétel: AE2HFY Modell: V1K27A00Kereszthivatkozás: 4XJJ2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,248.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKimeneti szűrő
Mélység8.25 "
HázNyisd ki
Szűrő típusadV / dT
Magasság9"
Bemeneti feszültség600 V és alatta
Max. HP20
Max. Kimeneti erősítők27
FázisHárom
típusdV / dT
Szélesség5.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.705
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)27.31
Hajószélesség (cm)27.31
HS-kód8504508000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságMax. HPMax. Kimeneti erősítőkSzélességÁr
V1K SZŰRŐK V1K18A00 Kimeneti szűrő dV/dT Nyitott 18A | AE2HFV 4XJH8 V1K18A008.25 "9"10185.5 "€992.73
V1K SZŰRŐK V1K21A00 Kimeneti szűrő dV/dT Nyitott 21A | AE2HFW 4XJH9 V1K21A008.25 "9"15215.5 "€1,134.86
V1K SZŰRŐK V1K25A00 Kimeneti szűrő dV/dT Nyitott 25A | AE2HFX 4XJJ1 V1K25A008.25 "9"15255.5 "€1,214.71
V1K SZŰRŐK V1K35A00 Kimeneti szűrő dV/dT Nyitott 35A | AE2HFZ 4XJJ3 V1K35A009"12 "25358"€1,315.11
V1K SZŰRŐK V1K45A00 Kimeneti szűrő dV/dT Nyitott 45A | AE2HGA 4XJJ4 V1K45A009"12 "30458"€1,349.05
V1K SZŰRŐK V1K55A00 Kimeneti szűrő dV/dT Nyitott 55A | AE2HGB 4XJJ5 V1K55A009"12 "40558"€1,392.37
V1K SZŰRŐK V1K80A00 Kimeneti szűrő dV/dT Nyitott 80A | AE2HGC 4XJJ6 V1K80A009"12 "60808"€1,980.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

V1K FILTERS V1K27A00 kimeneti szűrő dV/dT nyitott 27A
€1,248.68 /Mértékegység