Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

USA SEALING BULK-FG-4276 Neoprén karima tömítés, 1-7/8 hüvelyk külső átmérő, fehér | CE9VCA 55ZH97

USA SEALING BULK-FG-4276 neoprén karima tömítés, 1-7/8 hüvelyk külső átmérő, fehér

Raktáron
Tétel: CE9VCA Modell: BULK-FG-4276Kereszthivatkozás: 55ZH97

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tömítés
színekfehér
Belül Dia.27 / 32 "
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.1-7 / 8 "
Csőméret1 / 2 "
Vastagság1 / 16 "
típusGyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekVastagságÁr
USA SEALING BULK-FG-4322 Neoprén karima tömítés, 1-7/8 hüvelyk külső átmérő, fehér | CE9VCB 55ZJ07 BULK-FG-4322fehér1 / 8 "€4.44
USA SEALING BULK-FG-1235 Neoprén karima tömítés, 1-7/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9VCC 55ZH69 BULK-FG-1235Fekete1 / 16 "€0.65
USA SEALING BULK-FG-1258 Neoprén karima tömítés, 1-7/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9VCD 55ZH73 BULK-FG-1258Fekete1 / 8 "€1.16
USA SEALING BULK-FG-4092 Neoprén karima tömítés, 1-7/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9VCE 55ZJ34 BULK-FG-4092Fekete1 / 16 "€2.61
USA SEALING BULK-FG-4138 Neoprén karima tömítés, 1-7/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9VCF 55ZJ45 BULK-FG-4138Fekete1 / 8 "€4.44
USA SEALING BULK-FG-4644 Neoprén karima tömítés, 1-7/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9VCG 55ZJ78 BULK-FG-4644Fekete1 / 16 "€3.25
USA SEALING BULK-FG-4690 Neoprén karima tömítés, 1-7/8 hüvelyk külső átmérő, fekete | CE9VCH 55ZJ87 BULK-FG-4690Fekete1 / 8 "€5.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4276 neoprén karima tömítés, 1-7/8 hüvelyk külső átmérő, fehér
€2.61 /Mértékegység