WATTS Ames Maxim sorozatú M500 csökkentett nyomású érzékelő egységek


Szűrő
Visszafolyásgátló típusa: Csökkentett nyomású érzékelő egység , Test anyaga: Rozsdamentes acél , Testminta: Egyenes , Bypass mérete: 3 / 4 " , Bemeneti csatlakozás: Karimás ízület , Max. Hőmérséklet: 110 fok. F , Max. Munkahelyi nyomás: 175 PSI , Min. Hőmérséklet: 33 fok. F , Kimeneti csatlakozás: Karimás ízület , Ülés anyaga: Gumi , Típus: készlet
StílusModellBemeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
M500-OSY-LM 2 1/2
2 1 / 2 "€8,579.97
ajánlatkérés
A
M500-DOSY-LM 3
3"€10,733.90
ajánlatkérés
A
M500-OSY-LM 3
3"€9,500.27
ajánlatkérés
A
M500-OSY-LM 4
4"€11,235.23
ajánlatkérés
A
M500-DOSY-LM 4
4"€12,690.92
ajánlatkérés
A
M500-DOSY-LM 6
6"€18,724.83
ajánlatkérés
A
M500-OSY-LM 6
6"€16,572.66
ajánlatkérés
B
M500-DOSY-G 8
8"€28,902.83
ajánlatkérés
B
M500-DOSY-C 8
8"€28,902.83
ajánlatkérés
A
M500-DOSY-LM 8
8"€28,734.80
ajánlatkérés
A
M500-OSY-LM 8
8"€28,734.80
ajánlatkérés
A
M500-OSY-LM 10
10 "€41,058.57
ajánlatkérés

Ames Maxim sorozatú M500 csökkentett nyomású érzékelő egységek

Az Ames M500 Maxim sorozatú M500 szerelvényeket úgy tervezték, hogy megakadályozzák, hogy a tűzvédelmi rendszer anyagainak fordított áramlása szennyezze az ivóvízellátást. Ezek a szerelvények rozsdamentes acél testtel rendelkeznek, tartós belső alkatrészekkel. Tartalmaz két visszacsapó szelepet, egy nyomáskülönbség-csökkentő szelepet, elzárószelepeket, torziós rugóellenőrzőket és bronz, nikkelezett tesztcsapokat. Ezek az M500-as szerelvények tartalmaznak egy mérőt, amely képes észlelni a talajszivárgást és az illetéktelen csapokat a vízköltségek csökkentése érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?