UNITHERM UVST 6304 csőköpeny 63 hüvelyk hosszúság 4 hüvelyk szélesség | AH4DDK 34CZ77

UNITHERM UVST 6304 Pipe Jacket 63 hüvelyk hosszúság 4 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AH4DDK Modell: UVST 6304Kereszthivatkozás: 34CZ77

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€403.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt csődzseki
Max. Illeszkedik OD16 "hogy 18"
SzigetelőanyagKerámia Üvegszál
Kabát anyagTapadásmentes impregnált üvegszálas kendő
Hossz63 "
Hőmérséklet Értékelés2000 fok F
Vastagság1"
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.5
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességÁr
UNITHERM UVST 1302 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 2 hüvelyk szélesség | AH4DAF 34CZ04 UVST 130213 "2"€48.74
UNITHERM UVST 1304 Csődzseki 13 hüvelyk hosszú, 4 hüvelyk szélességű | AH4DAG 34CZ05 UVST 130413 "4"€92.54
UNITHERM UVST 1305 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 5 hüvelyk szélesség | AH4DAH 34CZ06 UVST 130513 "5"€109.67
UNITHERM UVST 1306 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 6 hüvelyk szélesség | AH4DAJ 34CZ07 UVST 130613 "6"€126.81
UNITHERM UVST 1308 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 8 hüvelyk szélesség | AH4DAK 34CZ08 UVST 130813 "8"€164.32
UNITHERM UVST 1310 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 10 hüvelyk szélesség | AH4DAL 34CZ09 UVST 131013 "10 "€202.22
UNITHERM UVST 1312 csőköpeny 13 hüvelyk hosszúság 12 hüvelyk szélesség | AH4DAM 34CZ10 UVST 131213 "12 "€239.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNITHERM UVST 6304 Pipe Jacket 63 hüvelyk hosszúság 4 hüvelyk szélesség
€403.76 /Mértékegység