DAYMARK Gőzálló kesztyű


Szűrő
Bevonat: nitril , Bevonatolás: Texturált , Szín: Kék , Vágás: Gunn , Hossz: 14 " , Bélés anyaga: Nitril SteamGuard-tal (TM) , Anyaga: Gumi , Max. Hőmérséklet: 225 fok F , hüvelykujj stílusa: Szárny
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
92144
L€47.48
B
92143
M€38.46
B
92145
XL€38.89

Gőzálló kesztyű

A DayMark 921 sorozatú gőzálló kesztyűket úgy tervezték, hogy ellenálljanak akár 225 °F hőmérsékletnek. Védelmet nyújtanak a forrázó gőz, forró víz és forró felületek ellen. Ezek a speciális kézvédő eszközök túlnyomórészt a gyártásban, az élelmiszer-feldolgozásban és a gőzzel működő létesítményekben, ahol hőnek és gőznek vannak kitéve. A SteamGloves segítségével a felhasználók biztonságosan kezelhetik a forró edényeket, serpenyőket és a forrásban lévő folyadékokat. Sőt, nemcsak minimalizálják az égési sérülések és sérülések kockázatát, hanem növelik a termelékenységet is.

Jellemzők

  • A DayMark 921 sorozatú gőzálló kesztyűk SteamGuard anyagból készültek, így akár 225 fokos hőmérsékletet is elbírnak olvadás nélkül.
  • Ezenkívül az építőanyag megfelel az FDA 21 CFR 170-199. részeinek, így ezek a kesztyűk alkalmasak élelmiszerek kezelésére és előkészítésére.
  • Kötött bélésűek és vízállóak a vegyszerek, gőz és forró víz elleni védelem érdekében, amelyek súlyos égési sérüléseket okozhatnak.
  • A SteamGloves texturált felülete megbízható fogást biztosít, így ideális olajos és nedves alkalmazásokhoz.
  • Reteszelő bélésekkel rendelkeznek, amelyek kézügyességet és rugalmasságot biztosítanak a további kényelem és védelem érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?