UNITED SCIENTIFIC D1002 centrifugacső 50 ml önálló - 500-as csomag | AF4BBJ 8NHP2

UNITED SCIENTIFIC D1002 centrifugacső, 50 ml-es, önállóan álló – 500 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF4BBJ Típus: D1002Kereszthivatkozás: 8NHP2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€258.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifuga cső
Kapacitás50mL
színekSzűrő kikapcsolása
Anyagpolipropilén
Temp. Hatótávolság32 fok és 104 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.07
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)71.12
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód3926909910
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Írási terület, Csavaros felső, Önálló

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekÁr
UNITED SCIENTIFIC D1003 centrifugacső 15 ml-es csavaros fedéllel - 500 g | AF3YWF 8FYE3 D100315mLSzűrő kikapcsolása€242.24
UNITED SCIENTIFIC D1001 Tube Conical 50 ml - 500 db | AF4LWA 9ALN8 D100150mLÁtlátszó cső, kék felső€210.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNITED SCIENTIFIC D1002 centrifugacső, 50 ml-es, önállóan álló – 500 db-os csomag
€258.20 /Mértékegység