UNITED SCIENTIFIC D1003 centrifugacső 15 ml-es csavaros fedéllel - 500 g | AF3YWF 8FYE3

UNITED SCIENTIFIC D1003 centrifugacső, 15 ml-es csavaros tetejű – 500 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF3YWF Típus: D1003Kereszthivatkozás: 8FYE3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€254.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifuga cső
Kapacitás15mL
színekSzűrő kikapcsolása
Anyagpolipropilén
Temp. Hatótávolság32 fok és 104 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.455
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód3926909910
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Kúpos alsó, csavaros tetejű

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekÁr
UNITED SCIENTIFIC D1002 centrifugacső 50 ml önálló - 500-as csomag | AF4BBJ 8NHP2 D100250mLSzűrő kikapcsolása€259.24
UNITED SCIENTIFIC D1001 Tube Conical 50 ml - 500 db | AF4LWA 9ALN8 D100150mLÁtlátszó cső, kék felső€191.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNITED SCIENTIFIC D1003 centrifugacső, 15 ml-es csavaros tetejű – 500 db-os csomag
€254.05 /Mértékegység