UNITED SCIENTIFIC D1001 Tube Conical 50 ml - 500 db | AF4LWA 9ALN8

UNITED SCIENTIFIC D1001 Tube Conical 50 ml - 500 db-os kiszerelés

Raktáron
Tétel: AF4LWA Típus: D1001Kereszthivatkozás: 9ALN8

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€191.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifuga cső
Kapacitás50mL
színekÁtlátszó cső, kék felső
Anyagpolipropilén
Max. Relatív centrifugális erő (xG)7800
Temp. Hatótávolság32 fok és 104 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.875
Hajó magassága (cm)41.91
Hajó hossza (cm)47.75
Hajószélesség (cm)33.78
HS-kód3926909910
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Írófelület, kúpos alsó, csavaros tetejű

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekÁr
UNITED SCIENTIFIC D1003 centrifugacső 15 ml-es csavaros fedéllel - 500 g | AF3YWF 8FYE3 D100315mLSzűrő kikapcsolása€254.05
UNITED SCIENTIFIC D1002 centrifugacső 50 ml önálló - 500-as csomag | AF4BBJ 8NHP2 D100250mLSzűrő kikapcsolása€259.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNITED SCIENTIFIC D1001 Tube Conical 50 ml - 500 db-os kiszerelés
€191.00 /Mértékegység