UNITED SCIENTIFIC

Szűrő

Laboratóriumi kellékek

Biztonság

Elektromos

Laboratóriumi kellékek Szűrő

LaboratóriumTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Főzőpoharak

    5 részes üvegpohár készlet, beosztásos jelölésekkel a könnyű azonosítás érdekében. 50, 100, 250, 600 és 1000 ml-es kiszerelésben kapható

  • Palack tetejű adagolók
  • Centrifuga csövek és tartozékok

    Kúpos/lapos fenekű, nagy szilárdságú polipropilén csövek, amelyeket laboratóriumi centrifugákban használnak a szilárd anyagok és a vegyi oldatok elkülönítésére; ideális 32 és 104 °F közötti hőmérsékletekhez. 12 cső tárolására alkalmas kémcsőtartók is kaphatók

  • Ételek és Petri Tányér kiegészítők

    1.8-2 mm vastag óraszemüveg, amelyet lombikok és főzőpoharak fedésére használnak, hogy csökkentse az illékony folyadékok / szilárd anyagok párolgását a minták előkészítése közben. 75, 90 és 100 mm-es méretben kapható

  • Kulacsok

    5 darabos Erlenmeyer-lombikok boroszilikát üvegből; 50, 125, 250, 500 és 1000 ml-es kiszerelésben kapható

  • Habarcs és mozsár szettek
  • Porcelán edények

Laboratóriumi fogyóeszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

A UNITED SCIENTIFIC-ről

A United Scientific a tudományos berendezések, például rugós mérlegek, hőmérők, üvegáruk, molekulamodellek, boncoló műszerek, sztetoszkópok, centrifugacsövek, mikroszkóp tárgylemezek, tégelyek, üvegedények, Petri-csészék és gumidugók vezető gyártója. A márka polipropilén centrifuga csövek matt fehér feliratozással, selyemszita osztásokkal és sugárzás-sterilizálással rendelkeznek. Ezek a csövek szivárgásmentes HDPE kupakkal is fel vannak szerelve a kiömlés elkerülése érdekében, és lapos és kúpos aljú változatban is kaphatók. A United Scientific porcelánt is kínál mozsár és mozsár szettek különböző belső átmérőkkel, hogy szilárd vegyszereket finom porrá őrölve készítsenek reagenseket. Ezek a készletek 80-500 ml-es űrtartalmú változatokban kaphatók. Válasszon a United Scientific ezen mozsár- és mozsártörő készletei, valamint számos egyéb terméke közül Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek