Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

UNBRAKO U07852.025.0125 Aljzatkészlet csavaros kupa, 1/4-28 menetméret, 1-1/4 hüvelyk hosszúság, 100 pk | AE7EDD 5XCK1

UNBRAKO U07852.025.0125 Aljzatkészlet csavaros csésze, 1/4-28 menetméret, 1-1/4 hüvelyk hosszúság, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AE7EDD Modell: U07852.025.0125Keresztszám: 5XCK1 / 160A20
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
€63.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.125 "
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
AnyagÖtvözött acél
Teljes hossz1.25 "
Dia Dia.0.130 "
Pont anyagaÖtvözött acél
Pont típusaCsésze
Rockwell Keménység45 a 53
Temp. Hatótávolság-50 - 550 F
Menetméret1 / 4-28

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5558
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

UNBRAKO U07852.025.0125 Aljzatkészlet csavaros csésze, 1/4-28 menetméret, 1-1/4 hüvelyk hosszúság, 100 Pk
€63.69 /csomag