Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ULTRA-DEX USA E16T SDUCR3 Boring Bar | AH3VKA 33NE11

ULTRA-DEX USA E16T SDUCR3 Boring Bar

Raktáron
Tétel: AH3VKA Model: E16T SDUCR3Kereszthivatkozás: 33NE11

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,609.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnalmas bár
ANSI számE16T SDUCR3
Dia Dia.1.000 "
Vágóél típusa-3 fok
Felírt kör3 / 8 "
Helyezze be az alakzatot55 fokos gyémánt
Helyezze be a vastagságot0.156 "
Ólomszög-3 fok
Bal / jobb kézJobb kéz
Min. Furat1.31 "
Felszerelési stílusCsavarzár
Teljes hossz12 "
GereblyePozitív
Szár anyagaKarbid
StílusHűtőközeg
típusTurning

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.98
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)3.18
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMin. FuratANSI számVágóél típusaFelszerelési stílusTeljes hosszGereblyeStílusFelírt körÁr
ULTRA-DEX USA E1000-12 fúrórúd | AH3VCM 33NC59 E1000-121.2 "E1000-12--12 "-Fecsegés-mentes-€1,850.30
ULTRA-DEX USA E10Q LSEL2 fúrórúd | AH3VCN 33NC60 E10Q LSEL20.706 "E10Q LSEL20 fokCsavarzár7"PozitívHűtőközeg1 / 4 "€657.36
ULTRA-DEX USA E10Q LSER2 Boring Bar | AH3VCP 33NC61 E10Q LSER20.706 "E10Q LSER20 fokCsavarzár7"PozitívHűtőközeg1 / 4 "€657.36
ULTRA-DEX USA E10Q SCLCL2 fúrórúd | AH3VCQ 33NC62 E10Q SCLCL20.76 "E10Q SCLCL2-5 fokCsavarzár7"PozitívHűtőközeg1 / 4 "€634.83
ULTRA-DEX USA E10Q SCLCL3 fúrórúd | AH3VCR 33NC63 E10Q SCLCL30.76 "E10Q SCLCL3-5 fokCsavarzár7"PozitívHűtőközeg3 / 8 "€634.83
ULTRA-DEX USA E10Q SCLCR2 fúrórúd | AH3VCT 33NC64 E10Q SCLCR20.76 "E10Q SCLCR2-5 fokCsavarzár7"PozitívHűtőközeg1 / 4 "€636.71
ULTRA-DEX USA E10Q SCLCR3 fúrórúd | AH3VCU 33NC65 E10Q SCLCR30.76 "E10Q SCLCR3-5 fokCsavarzár7"PozitívHűtőközeg3 / 8 "€636.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULTRA-DEX USA E16T SDUCR3 Boring Bar
€1,609.12 /Mértékegység