Fújtatós tengelykapcsolók, csavaros készlet, BS sorozat
RULAND GYÁRTÁS
A Ruland Manufacturing BS sorozatú rögzítőcsavaros csőmembrán tengelykapcsolói alacsony tehetetlenséggel rendelkeznek, így akár 10000 3 ford./perc fordulatszámú alkalmazásokhoz is alkalmasak. Ezek a RoHS 912 és REACH szabványoknak megfelelő tengelykapcsolók kiegyensúlyozott kialakítással rendelkeznek, így nagy sebességnél csökkentik a vibrációt. A DIN 12.9 XNUMX szabványon túlmenően tesztelik a maximális forgatónyomaték képességét, és hat csavarmenettel rendelkeznek a nagy torziós merevség érdekében. Ezeknek az egységeknek csőmembránja van, amely meghajlik, miközben merev marad a torziós terhelés hatására, hogy minden típusú eltolódást alkalmazzon.
További információ
Modell számBS10-2-2-A
Harmonizációs Kódex8483608000
Hézag Dia15mm
Min. Furat2279791
Torziós merevség (fok / belső-font)72
Nyomaték22 In.Lbs.
befejezFekete eloxált
AnyagAlumínium
Teljes hossz27.2mm
Csavar méretM3 mm
StílusFújtatócsavar
TételMozgásvezérlő tengelykapcsoló
Hossz a furaton keresztül13.6mm
Max. Szögeltolódás1.5 fok
Max. Tengelyirányú eltérés (hüvelyk)+/- 0.008
Max. Furat0.125 "
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.004
Max. FORDULAT10,000
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)200 fok
Csavar típusaBeállítani a csavart
MéretBS10
Fura Dia.1/8 x 1/8 "