Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ULTRA-DEX USA DNGA 431-2 UD5CBN keményfém betét | AH3TTQ 33MU17

ULTRA-DEX USA DNGA 431-2 UD5CBN keményfém betét

Raktáron
Tétel: AH3TTQ Modell: DNAGA 431-2 UD5CBNKereszthivatkozás: 33MU17

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€149.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém betét
ANSI számDNGA 431-2 UD5CBN
BevonatPCBN
Vágási iránySemleges
FokozatUD5CBN
Felírt kör0.5 "
Helyezze be az alakzatotgyémánt
Helyezze be a méretet431
Helyezze be a vastagságot0.188 "
ISO szám150604
Szerelő furat átmérője.0.203 "
Felszerelési stílusKapocs és zárócsap
Élek száma2
Orr sugara0.015 "
GereblyeNegatív
StílusDNSA

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számFokozatHelyezze be a méretetOrr sugaraÁr
ULTRA-DEX USA DNGA 431-2 UD2CBN keményfém betét | AH3TTP 33MU16 DNGA 431-2 UD2CBNDNGA 431-2 UD2CBNUD2CBN4310.015 "€149.11
ULTRA-DEX USA DNGA 432-2 UD2CBN keményfém betét | AH3TTR 33MU18 DNGA 432-2 UD2CBNDNGA 432-2 UD2CBNUD2CBN4320.031 "€149.11
ULTRA-DEX USA DNGA 432-2 UD5CBN keményfém betét | AH3TTT 33MU19 DNGA 432-2 UD5CBNDNGA 432-2 UD5CBNUD5CBN4320.031 "€149.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ULTRA-DEX USA DNGA 431-2 UD5CBN keményfém betét
€149.11 /Mértékegység