Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TY-RAP TY275MX kábelkötegelő 18 hüvelykes fekete - 500 darabos csomag | AB4EFE 1XFR9

TY-RAP TY275MX kábelkötegelő, 18 hüvelykes fekete – 500 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4EFE Típus: TY275MXKereszthivatkozás: 1XFR9

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€1,086.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású kábelkötegelő
AlapanyagNejlon
színekFekete
DesignRozsdamentes acél szár
AdóHeavy Duty
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Hossz18 "
AnyagNejlon 6.6
Max. Csomag Dia.5"
Fém detektálhatóNem
Temp. Hatótávolság-40 foktól 185 fokig F
Szakítószilárdság120 font.
Vastagság0.065 "
SzerszámkódB
UL típus21S
Szélesség0.27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.36
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)56.9
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBeltéri / kültériHosszMax. Csomag Dia.VastagságSzélességÁr
TY-RAP TY272M kábelkötegelő 8.75 hüvelykes természetes - 500 darabos csomag | AB4EFB 1XFR6 TY272MTermészetesCsak beltérben8.75 "2"0.06 "0.27 "€547.84
TY-RAP TY272MX kábelkötegelő 8.75 hüvelykes fekete - 500 darabos csomag | AB4EFC 1XFR7 TY272MXFeketeBeltéri / kültéri8.75 "2"0.06 "0.27 "€701.36
TY-RAP TY275M kábelkötegelő 18 hüvelykes természetes - 500 darabos csomag | AB4EFD 1XFR8 TY275MTermészetesCsak beltérben18 "5"0.065 "0.27 "€898.51
TY-RAP TY27M kábelkötegelő 13.4 hüvelykes természetes - 500 darabos csomag | AB4EFF 1XFT1 TY27MTermészetesCsak beltérben13.4 "3.5 "0.065 "0.27 "€651.80
TY-RAP TY27MX kábelkötegelő 13.4 hüvelykes fekete - 500 darabos csomag | AB4EFG 1XFT2 TY27MXFeketeBeltéri / kültéri13.4 "3.5 "0.065 "0.27 "€754.77
TY-RAP TY29M kábelkötegelő 30 hüvelykes természetes - 500 darabos csomag | AB4EFK 1XFT5 TY29MTermészetesCsak beltérben30 "9"0.065 "0.301 "€1,549.85
TY-RAP TY29MX kábelkötegelő, 30", fekete, Pk 500 | AB4EFL 1XFT6 TY29MXFeketeBeltéri / kültéri30 "9"0.065 "0.301 "€1,770.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TY-RAP TY275MX kábelkötegelő, 18 hüvelykes fekete – 500 db-os csomag
€1,086.06 /Mértékegység