TY-RAP

A Ty-rap, az ABB márka az innovatív tervezésű kábelkötegelők és kábelcsatlakozók széles választékát kínálja. A kábelkötegelők, más néven huzalkötegelők, elektromos kábelek vagy vezetékek összetartására szolgálnak, és könnyű használatuk és nagy szakítószilárdságuk miatt elektromos támaszt jelentenek. A Ty-rap kábelkötegelők rozsdamentes acélból, nylonból és poliészterből készülnek. A horgos és hurkos típusokban is kapható kötőelemek széles körben használatosak olyan alkalmazásokban, ahol szélsőséges hőmérsékletekkel, lángokkal, UV-sugárzással vagy vegyi anyagokkal szembeni ellenállásra van szükség. A Ty-rap termékkatalógusa saru-kompressziós csatlakozókat, kábelkapcsokat, kábelrögzítő szerszámokat, mechanikus csatlakozókat, vezetékcsatornákat és tartozékokat is tartalmaz. A cég csatlakozói UL és CSA tanúsítvánnyal rendelkeznek, és megbízható és akadozásmentes kapcsolatot biztosítanak. Ezen csatlakozók széles választéka áll rendelkezésre különböző hosszúságban, méretben és anyagopcióban Raptor Supplies.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

TY-RAP kábelkötegelők

KábelkötegelőkNagy teherbírású kábelkötegelők legfeljebb 9 hüvelyk átmérőjű kábelkötegekhez használhatók. A tartósság érdekében nejlon konstrukció, a kábelek és vezetékek rögzítéséhez pedig egy rugalmas rozsdamentes acél reteszelőrúd található. Köztes, azonosító, miniatűr, szabványos és érzékelhető kábelkötegelők is kaphatók(136 termék)

TY-RAP kábelkötegelő szerszámok

Kábelkötegelő eszközökFűrészes kéziszerszámok rozsdamentes acél kábelkötegelők felszereléséhez. Feszítse meg és rögzítse biztonságosan a kapcsolókat a szabadalmaztatott kettős zárral, és vágja le a szalagot a csat felső felületével egy vonalban. Fegyver stílusú kábelkötegelő felszerelési eszközök nylon kábelkötegelőkhöz is használhatók(7 termék)

TY-RAP kábelkapcsok

kábel klipeketFelső bemeneti / oldalsó bemeneti / reteszelő kábelkapcsok ideálisak akár 1/4 hüvelykes átmérőjű kábelkötegekhez. Rugalmas középső szárral rendelkeznek, így könnyen eltávolíthatók vagy hozzáadhatók a kábelek, és gumi alapú zártcellás habragasztóra vannak rögzítve. Kábelkötegelő rögzítő alátétek és érzékelhető kábelkötegelő talpak is elérhetők(13 termék)

TY-RAP mechanikus csatlakozók

Mechanikus csatlakozókHatszögletes / réses fejű többcsapos csatlakozók gyors érintkezések, végződések és soron belüli toldások létrehozására tervezve; alkalmas réz, alumínium és réz bevonatú alumínium vezetőkhöz. Csatlakozók is kaphatók(24 termék)

TY-RAP horgos és hurkos kábelkötegelők

Horog és hurok kábelkötegelőkÚjrafelhasználható tépőzáras csatkötések ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol gyakran adnak hozzá vagy távolítanak el kábeleket vagy vezetékeket. Fekete poliamid konstrukció, 50 fontig terjedő szakítószilárdság és 220 °F maximális üzemi hőmérséklet. Szerelhető és tekercses horog-hurkos kábelkötegelőket is tartalmaz(10 termék)

A TY-RAP vezeték megszakad

Huzal lekapcsol2-/3-portos előtétleválasztók ónozott sárgaréz túlméretezett elektromos érintkezőkkel, polikarbonát szigeteléssel és bolondbiztos kialakítással. 2 dugasz / 2 anya csatlakozóval szállítjuk, és akár 221 °F hőmérsékleten is működhetnek.(6 termék)

TY-RAP Strut Channel tartozékok

Strut Channel kiegészítőkTartalmazza az EMT, IMC, merev és szabványos csövekhez való használatra tervezett csatornás horgászcsőbilincseket. Acélszerkezet a tartósságért, egyrészes kialakítás a könnyű kezelésért és tárolásért, valamint integrált hengerelt menet a kiváló terhelési teljesítményért(4 termék)

A Ty-rapről

A Ty-rap, az ABB márka az innovatív tervezésű kábelkötegelők és kábelcsatlakozók széles választékát kínálja. A kábelkötegelők, más néven huzalkötegelők, elektromos kábelek vagy vezetékek összetartására szolgálnak, és könnyű használatuk és nagy szakítószilárdságuk miatt elektromos támaszt jelentenek. A Ty-rap kábelkötegelők rozsdamentes acélból, nylonból és poliészterből készülnek. A horgos és hurkos típusokban is kapható kötőelemek széles körben használatosak olyan alkalmazásokban, ahol szélsőséges hőmérsékletekkel, lángokkal, UV-sugárzással vagy vegyi anyagokkal szembeni ellenállásra van szükség. A Ty-rap termékkatalógusa saru-kompressziós csatlakozókat, kábelkapcsokat, kábelrögzítő szerszámokat, mechanikus csatlakozókat, vezetékcsatornákat és tartozékokat is tartalmaz. A cég csatlakozói UL és CSA tanúsítvánnyal rendelkeznek, és megbízható és akadozásmentes kapcsolatot biztosítanak. Ezen csatlakozók széles választéka áll rendelkezésre különböző hosszúságban, méretben és anyagopcióban Raptor Supplies.