TY-RAP TY29M kábelkötegelő 30 hüvelykes természetes - 500 darabos csomag | AB4EFK 1XFT5

TY-RAP TY29M kábelkötegelő, 30 hüvelykes természetes – 500 db

Raktáron
Tétel: AB4EFK Típus: TY29MKereszthivatkozás: 1XFT5

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,549.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású kábelkötegelő
AlapanyagNejlon
színekTermészetes
DesignRozsdamentes acél szár
AdóHeavy Duty
Beltéri / kültériCsak beltérben
Hossz30 "
AnyagNejlon 6.6
Max. Csomag Dia.9"
Fém detektálhatóNem
Temp. Hatótávolság-40 foktól 185 fokig F
Szakítószilárdság120 font.
Vastagság0.065 "
SzerszámkódB
UL típus21S
Szélesség0.301 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.13
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBeltéri / kültériHosszMax. Csomag Dia.VastagságSzélességÁr
TY-RAP TY272M kábelkötegelő 8.75 hüvelykes természetes - 500 darabos csomag | AB4EFB 1XFR6 TY272MTermészetesCsak beltérben8.75 "2"0.06 "0.27 "€531.41
TY-RAP TY272MX kábelkötegelő 8.75 hüvelykes fekete - 500 darabos csomag | AB4EFC 1XFR7 TY272MXFeketeBeltéri / kültéri8.75 "2"0.06 "0.27 "€680.32
TY-RAP TY275M kábelkötegelő 18 hüvelykes természetes - 500 darabos csomag | AB4EFD 1XFR8 TY275MTermészetesCsak beltérben18 "5"0.065 "0.27 "€952.00
TY-RAP TY275MX kábelkötegelő 18 hüvelykes fekete - 500 darabos csomag | AB4EFE 1XFR9 TY275MXFeketeBeltéri / kültéri18 "5"0.065 "0.27 "€1,108.07
TY-RAP TY27M kábelkötegelő 13.4 hüvelykes természetes - 500 darabos csomag | AB4EFF 1XFT1 TY27MTermészetesCsak beltérben13.4 "3.5 "0.065 "0.27 "€651.80
TY-RAP TY27MX kábelkötegelő 13.4 hüvelykes fekete - 500 darabos csomag | AB4EFG 1XFT2 TY27MXFeketeBeltéri / kültéri13.4 "3.5 "0.065 "0.27 "€829.88
TY-RAP TY29MX kábelkötegelő, 30", fekete, Pk 500 | AB4EFL 1XFT6 TY29MXFeketeBeltéri / kültéri30 "9"0.065 "0.301 "€1,504.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TY-RAP TY29M kábelkötegelő, 30 hüvelykes természetes – 500 db
€1,549.85 /Mértékegység