SMITH-COOPER Négyzet alakú fejdugók


Szűrő
Kapcsolat típus: MNPT
StílusModelltest anyagaOsztályMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
S3414SP040B
304 Stainless Steel30002570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F4.5 "4"€249.05
A
S3414SP003B
304 Stainless Steel30002570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F43 / 64 "3 / 8 "€8.61
A
S3414SP030B
304 Stainless Steel30002570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F3.5 "3"€149.38
A
S3414SP001B
304 Stainless Steel30002570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F13 / 32 "1 / 8 "€6.72
A
S3416SP001B
316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F13 / 32 "1 / 8 "€7.05
A
S3416SP010B
316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F1-21 / 64 "1"€24.77
A
S3416SP012B
316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F1-21 / 32 "1.25 "€32.54
A
S3416SP024B
316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F2.875 "2.5 "€168.23
B
S3016SP024
316 Stainless Steel150300 psi150 psi2.875 "2.5 "€59.82
A
S3416SP003B
316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F43 / 64 "3 / 8 "€7.48
A
S3416SP014B
316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F1-29 / 32 "1.5 "€61.49
A
S3416SP002B
316 Stainless Steel30003000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F35 / 64 "1 / 4 "€7.18

Négyzet alakú fejdugók

A Smith-Cooper szögletes fejű dugók alkalmasak a folyadék-, levegő- és gőzáramlás szabályozására a csövekben és csövekben. Ezek a fejdugók 304/316-os rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkeznek, hogy megakadályozzák a rendkívül reakcióképes folyadékok és vegyszerek által okozott károkat, valamint az NPT menetek az egyszerű beszerelés és a szivárgásmentes tömítés érdekében. Válasszon a rúdszerelvények széles kínálatából, amelyek 1/8 és 4 hüvelyk közötti csőméretekben állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?