Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TY-RAP TY26MX kábelkötegelő 11.1 hüvelykes fekete - 1000 darabos csomag | AB4EFA 1XFR5

TY-RAP TY26MX kábelkötegelő, 11.1 hüvelykes fekete – 1000 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4EFA Típus: TY26MXKereszthivatkozás: 1XFR5
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
€498.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözbenső kábelkötegelő
AlapanyagNejlon
színekFekete
DesignRozsdamentes acél szár
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Hossz11.1 "
AnyagNejlon 6.6
Max. Csomag Dia.3"
Fém detektálhatóNem
Temp. Hatótávolság-40 foktól 185 fokig F
Szakítószilárdság30 font
Vastagság0.041 "
SzerszámkódA
UL típus21
Szélesség0.14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBeltéri / kültériHosszMax. Csomag Dia.SzakítószilárdságÁr
TY-RAP TY242M kábelkötegelő 8.19 hüvelykes természetes - 1000-es csomag | AB4EEP 1XFP3 TY242MTermészetesCsak beltérben8.19 "2"30 font€225.64
TY-RAP TY242MX kábelkötegelő 8.19 hüvelykes fekete - 1000-es csomag | AB4EEQ 1XFP4 TY242MXFeketeBeltéri / kültéri8.19 "2"30 font€415.41
TY-RAP TY244M kábelkötegelő 14.5 hüvelykes természetes - 1000 darabos csomag | AB4EER 1XFP5 TY244MTermészetesCsak beltérben14.5 "4"30 font€632.09
TY-RAP TY244MX kábelkötegelő 14.5 hüvelykes fekete - 1000 darabos csomag | AB4EET 1XFP6 TY244MXFeketeBeltéri / kültéri14.5 "4"30 font€914.54
TY-RAP TY24M kábelkötegelő 5.5 hüvelykes természetes - 1000-es csomag | AB4EEU 1XFP7 TY24MTermészetesCsak beltérben5.5 "1.25 "30 font€227.23
TY-RAP TY24MX kábelkötegelő 5.5 hüvelykes fekete - 1000 darabos csomag | AB4EEV 1XFP8 TY24MXFeketeBeltéri / kültéri5.5 "1.25 "30 font€200.22
TY-RAP TY26M kábelkötegelő 11.1 hüvelykes természetes - 1000 darabos csomag | AB4EEZ 1XFR4 TY26MTermészetesCsak beltérben11.1 "3"30 font€364.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TY-RAP TY26MX kábelkötegelő, 11.1 hüvelykes fekete – 1000 db-os csomag
€498.56 /Mértékegység