Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TY-RAP TY244M kábelkötegelő 14.5 hüvelykes természetes - 1000 darabos csomag | AB4EER 1XFP5

TY-RAP TY244M kábelkötegelő, 14.5 hüvelykes természetes – 1000 db

Raktáron
Tétel: AB4EER Típus: TY244MKereszthivatkozás: 1XFP5

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€632.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözbenső kábelkötegelő
AlapanyagNejlon
színekTermészetes
DesignRozsdamentes acél szár
Beltéri / kültériCsak beltérben
Hossz14.5 "
AnyagNejlon 6.6
Max. Csomag Dia.4"
Fém detektálhatóNem
Temp. Hatótávolság-40 foktól 185 fokig F
Szakítószilárdság30 font
Vastagság0.041 "
SzerszámkódA
UL típus21
Szélesség0.14 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.665
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód3926909980
Származási országHU

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBeltéri / kültériHosszMax. Csomag Dia.SzakítószilárdságÁr
TY-RAP TY242M kábelkötegelő 8.19 hüvelykes természetes - 1000-es csomag | AB4EEP 1XFP3 TY242MTermészetesCsak beltérben8.19 "2"30 font€225.64
TY-RAP TY242MX kábelkötegelő 8.19 hüvelykes fekete - 1000-es csomag | AB4EEQ 1XFP4 TY242MXFeketeBeltéri / kültéri8.19 "2"30 font€415.41
TY-RAP TY244MX kábelkötegelő 14.5 hüvelykes fekete - 1000 darabos csomag | AB4EET 1XFP6 TY244MXFeketeBeltéri / kültéri14.5 "4"30 font€914.54
TY-RAP TY24M kábelkötegelő 5.5 hüvelykes természetes - 1000-es csomag | AB4EEU 1XFP7 TY24MTermészetesCsak beltérben5.5 "1.25 "30 font€227.23
TY-RAP TY24MX kábelkötegelő 5.5 hüvelykes fekete - 1000 darabos csomag | AB4EEV 1XFP8 TY24MXFeketeBeltéri / kültéri5.5 "1.25 "30 font€200.22
TY-RAP TY26M kábelkötegelő 11.1 hüvelykes természetes - 1000 darabos csomag | AB4EEZ 1XFR4 TY26MTermészetesCsak beltérben11.1 "3"30 font€364.00
TY-RAP TY26MX kábelkötegelő 11.1 hüvelykes fekete - 1000 darabos csomag | AB4EFA 1XFR5 TY26MXFeketeBeltéri / kültéri11.1 "3"30 font€498.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TY-RAP TY244M kábelkötegelő, 14.5 hüvelykes természetes – 1000 db
€632.09 /Mértékegység