Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TWECO 15101140 gázdiffúzor pisztoly Wm150 és # 1 - 5 csomag | AC3MMG 2URY6

TWECO 15101140 Gázdiffúzor pisztoly Wm150 And #1 - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC3MMG Típus: 15101140Kereszthivatkozás: 2URY6
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
€27.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő gázdiffúzor
Amperage tartomány0-400
csatlakozás típusaCsavarmenetes
AnyagSárgaréz
MéretM10 x 1.25
StílusTweco
típusNormál sárgaréz diffúzor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8515902000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
TWECO 15001140 gázdiffúzoros mini pisztolyok - 5 csomag | AC3MMF 2URY5 15001140M6 x 1€34.45
TWECO 15201140 gázdiffúzor pisztoly Wm250 és # 2 - 5 csomag | AC3MMH 2URY7 152011403 / 8 "-24€45.58
TWECO 15201141 gázdiffúzor pisztoly Wm250 és # 2 - 5 csomag | AC3MMJ 2URY8 152011413 / 8 "-24€46.16
TWECO 15401145 3. és 4. sz. Gázdiffúziós pisztoly - 5 csomag | AC3MMK 2URY9 154011453 / 8 "-24€25.35
TWECO 15401146 Ms4 és #4 gázszóró pisztoly - 5 csomag AC3MML 2URZ1 154011469 / 16 "-18€104.18
TWECO 15501140 gáz diffúzor pisztoly # 5 huzal 1/16 - 5 csomag | AC3MMM 2UTA7 155011407 / 16 "-20€46.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TWECO 15101140 Gázdiffúzor pisztoly Wm150 And #1 - 5 db-os csomag
€27.84 /Mértékegység