Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9233B Solenoid Valve 1/2 Inch 24vdc Buna N | AF6RUE 20HL81

SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9233B mágnesszelep 1/2 hüvelykes 24vdc Buna N

Raktáron
Tétel: AF6RUE Modell: 3585-020-9233BKereszthivatkozás: 20HL81
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
€120.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep
test anyagaÜveggel töltött nylon
Térfogat-együttható2.45
TekercsházVíz- és porfeszes
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolatok18 "vezet
Hz50/60
Max. Folyadék hőmérséklete194 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség10 psi
NEMA értékelés4, 4X
MűveletPilóta üzemeltetése
Szájnyílás Dia.1 / 2 "
Teljes magasság3 7 / 32 "
Teljes hossz2 23 / 32 "
Teljes szélesség1.593
Csőméret1 / 2 "
Biztonságos működő víznyomás150 psi
Tömítés anyagaBuna N.
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-utas / 2-helyzetű
Feszültség24 VDC
Watts6.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)12.38
Hajó hossza (cm)9.21
Hajószélesség (cm)5.72
HS-kód8481200020

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóCsőméretTömítés anyagaFeszültségWattsÁr
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9226B mágnesszelep 3/8 hüvelykes 24vac Buna N | AF6RTU 20HL71 3585-020-9226B1.953 / 8 "Buna N.24 VAC8.5€106.31
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9227B mágnesszelep 3/8 hüvelykes 120vac Buna N | AF6RTV 20HL72 3585-020-9227B1.953 / 8 "Buna N.120 VAC8.5€113.74
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9222B mágnesszelep 3/8 hüvelykes 12vdc Buna N | AF6RTW 20HL73 3585-020-9222B1.953 / 8 "Buna N.12 VDC6.5€106.31
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9223B mágnesszelep 3/8 hüvelykes 24vdc Buna N | AF6RTX 20HL74 3585-020-9223B1.953 / 8 "Buna N.24 VDC6.5€113.74
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9227B mágnesszelep 3/8 hüvelykes 120vac Epdm | AF6RTY 20HL75 3585-030-9227B1.953 / 8 "EPDM120 VAC8.5€120.38
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9222B mágnesszelep 3/8 hüvelykes 12vdc Epdm | AF6RTZ 20HL76 3585-030-9222B1.953 / 8 "EPDM12 VDC6.5€109.26
SPARTAN SCIENTIFIC 3585-030-9223B mágnesszelep 3/8 hüvelykes 24 VDC Epdm | AF6RUA 20HL77 3585-030-9223B1.953 / 8 "EPDM24 VDC6.5€109.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPARTAN SCIENTIFIC 3585-020-9233B mágnesszelep 1/2 hüvelykes 24vdc Buna N
€120.38 /Mértékegység