TWECO

A Tweco, a Victor Technologies márkája hegesztőberendezéseket gyárt. A cég MIG tartozékokat, MIG pisztoly fogyóeszközöket, többfolyamatos hegesztőket, MIG pisztolyokat és AWI hegesztőket kínál az autóiparban, az építőiparban, a bányászatban, a gyártásban és a szállításban. A Tweco AWI hegesztőgépe könnyű súlyának és 140/160 amperes hegesztőteljesítményének köszönhetően hordozható, mégis nagy teljesítményű gép. A Tweco MIG pisztolya különböző hosszúságban kapható, 3.7 m és 15 m között, áramterhelhetősége pedig 450 amper. A cég népszerű, mindössze 33 kg tömegű többfolyamatos hegesztőgépe a TIG, Stick és MIG hegesztők legjobb tulajdonságait egyesíti, és lenyűgöző, 14.9 amperes hegesztési teljesítményt biztosít.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

A Twecóról

A Tweco, a Victor Technologies márkája hegesztőberendezéseket gyárt. A cég MIG tartozékokat, MIG pisztoly fogyóeszközöket, többfolyamatos hegesztőket, MIG pisztolyokat és AWI hegesztőket kínál az autóiparban, az építőiparban, a bányászatban, a gyártásban és a szállításban. A Tweco AWI hegesztőgépe könnyű súlyának és 140/160 amperes hegesztőteljesítményének köszönhetően hordozható, mégis nagy teljesítményű gép. A Tweco MIG pisztolya különböző hosszúságban kapható, 3.7 m és 15 m között, áramterhelhetősége pedig 450 amper. A cég népszerű, mindössze 33 kg tömegű többfolyamatos hegesztőgépe a TIG, Stick és MIG hegesztők legjobb tulajdonságait egyesíti, és lenyűgöző, 14.9 amperes hegesztési teljesítményt biztosít.