Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TWECO 12201336 fúvóka önszigetelt furat 3/8 hüvelykes - 2 db | AC3MKZ 2URR1

TWECO 12201336 fúvóka önszigetelt furat 3/8 hüvelykes - 2 db

Raktáron
Tétel: AC3MKZ Típus: 12201336Kereszthivatkozás: 2URR1
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
€22.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztő fúvóka
Amperage tartomány0-250
Furat9.5 mm
Fura Dia.3 / 8 "
csatlakozás típusaCsavarmenetes
AnyagRéz
Méret0.375
StílusTweco
típusKúpos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8547900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFuratFura Dia.csatlakozás típusaMérettípusÁr
TWECO 12101341 fúvóka önszigetelt furat 1/2 hüvelykes - 2 db | AC3MKW 2URP7 1210134112.7 mm1 / 2 "Csavarmenetes0.5Önszigetelt€26.63
TWECO 12101342 fúvóka furat 5/8 hüvelykes, 21-es sorozat - 2 db | AC3MKX 2URP8 1210134215.9 mm5 / 8 "Csavarmenetes0.625Standard €25.11
TWECO 12101343 fúvóka rövid ütköző furat 5/8 hüvelykes - 2 db | AC3MKY 2URP9 1210134315.9 mm5 / 8 "Csavarmenetes0.625Kúpos önszigetelt rövid megálló€28.70
TWECO 12201341 Fúvóka csúszó furat 1/2 hüvelykes - 2 db | AC3MLA 2URR2 1220134112.7 mm1 / 2 "Csúszás állítható0.5Bebújós€14.47
TWECO 12201342 Fúvóka rácsúsztatható furat 5/8 hüvelykes - 2 db | AC3MLB 2URR3 1220134215.9 mm5 / 8 "Csúszás állítható0.625Bebújós€14.70
TWECO 12201346 Fúvóka csúszó furat 1/2 hüvelykes - 2 db | AC3MLC 2URR4 1220134612.7 mm1 / 2 "Csúszás állítható0.5Rövid megálló€15.08
TWECO 12301010 Fúvóka rövid ütköző furat 3/8 hüvelyk - 2 csomag | AC3MLD 2URR5 123010109.5 mm3 / 8 "Csavarmenetes0.375Önszigetelt rövid megálló€37.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TWECO 12201336 fúvóka önszigetelt furat 3/8 hüvelykes - 2 db
€22.57 /Mértékegység