TWECO 10471027 Mig Gun 400 A huzal 0.045 hüvelykes maróhoz | AC8UCG 3DUL4

TWECO 10471027 Mig Gun 400 A huzal 0.045 hüvelykes Millerhez

Raktáron
Tétel: AC8UCG Típus: 10471027Kereszthivatkozás: 3DUL4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€558.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMIG hegesztőpisztoly
erősítők400
Szög60 fok
Kábel hossza5m
Vezetőcső60 fokos, fémkabátos
Működési ciklus60%
Fogantyú típusaÍvelt
bélésanyagTweco 44-3545-15
MIG pisztolyszámWM400M-15-3545
Hátsó csatlakozásMolnár
Forgás0 fok
ravaszStandard
CsőanyagFém
Csőméretközepes
típusLéghűtéses
Vezetékméret1.2mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.69
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)58.67
Hajószélesség (cm)36.58
HS-kód8515902000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusabélésanyagVezetékméretÁr
TWECO 10401103 Mig Gun 400 A huzal 0.045 hüvelykes | AC8UCA 3DUK4 10401103EgyenesTweco 44-3545-151.2mm€848.20
TWECO 10401113 Mig Gun 400 A vezeték 1/16 hüvelykes | AC8UCB 3DUK5 10401113EgyenesTweco 44-116-151.6mm€852.20
TWECO 10401136 Mig Gun 400 A huzal 0.045 hüvelykes maróhoz | AC8UCC 3DUK6 10401136EgyenesTweco 44-3545-151.2mm€855.14
TWECO 10401137 Mig Gun 400 A vezeték 1/16 hüvelykes maróhoz | AC8UCD 3DUK7 10401137EgyenesTweco 44-116-151.6mm€897.08
TWECO 10471002 Mig Gun 400 A huzal 0.045 hüvelykes | AC8UCE 3DUL2 10471002ÍveltTweco 44-3545-151.2mm€558.68
TWECO 10471007 Mig Gun 400 A vezeték 1/16 hüvelykes | AC8UCF 3DUL3 10471007ÍveltTweco 44-3545-151.6mm€566.47
TWECO 10471032 Mig Gun 400 A vezeték 1/16 hüvelykes maróhoz | AC8UCH 3DUL5 10471032ÍveltTweco 44-3545-151.2mm€569.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TWECO 10471027 Mig Gun 400 A huzal 0.045 hüvelykes Millerhez
€558.68 /Mértékegység