TWECO 10471032 Mig Gun 400 A vezeték 1/16 hüvelykes maróhoz | AC8UCH 3DUL5

TWECO 10471032 Mig Gun 400 A drót 1/16 hüvelykes Millerhez

Raktáron
Tétel: AC8UCH Típus: 10471032Kereszthivatkozás: 3DUL5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€591.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMIG hegesztőpisztoly
erősítők400
Szög60 fok
Kábel hossza5m
Vezetőcső60 fokos, fémkabátos
Működési ciklus60%
Fogantyú típusaÍvelt
bélésanyagTweco 44-3545-15
MIG pisztolyszámWM400M-15-116
Hátsó csatlakozásMolnár
Forgás0 fok
ravaszStandard
CsőanyagFém
Csőméretközepes
típusLéghűtéses
Vezetékméret1.2mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.6025
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)58.67
Hajószélesség (cm)36.58
HS-kód8515902000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusabélésanyagVezetékméretÁr
TWECO 10401103 Mig Gun 400 A huzal 0.045 hüvelykes | AC8UCA 3DUK4 10401103EgyenesTweco 44-3545-151.2mm€918.97
TWECO 10401113 Mig Gun 400 A vezeték 1/16 hüvelykes | AC8UCB 3DUK5 10401113EgyenesTweco 44-116-151.6mm€913.27
TWECO 10401136 Mig Gun 400 A huzal 0.045 hüvelykes maróhoz | AC8UCC 3DUK6 10401136EgyenesTweco 44-3545-151.2mm€926.50
TWECO 10401137 Mig Gun 400 A vezeték 1/16 hüvelykes maróhoz | AC8UCD 3DUK7 10401137EgyenesTweco 44-116-151.6mm€948.71
TWECO 10471002 Mig Gun 400 A huzal 0.045 hüvelykes | AC8UCE 3DUL2 10471002ÍveltTweco 44-3545-151.2mm€590.73
TWECO 10471007 Mig Gun 400 A vezeték 1/16 hüvelykes | AC8UCF 3DUL3 10471007ÍveltTweco 44-3545-151.6mm€592.21
TWECO 10471027 Mig Gun 400 A huzal 0.045 hüvelykes maróhoz | AC8UCG 3DUL4 10471027ÍveltTweco 44-3545-151.2mm€590.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TWECO 10471032 Mig Gun 400 A drót 1/16 hüvelykes Millerhez
€591.84 /Mértékegység