TWECO 1027-1391 orsópisztoly 0.023-0.045 252i-hez | AJ2CGK 46Z453

TWECO 1027-1391 orsópisztoly 0.023-0.045 252i-hez

Raktáron
Tétel: AJ2CGK Modell: 1027-1391Kereszthivatkozás: 46Z453

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,891.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOrsópisztoly
erősítők300A
Szög90 fok
Kábel hossza15
Működési ciklus80% vegyes gázzal
Fogantyú típusaPisztoly markolat
bélésanyagTweco Jump Liner
MIG pisztolyszámTweco 300 A orsópisztoly
Hátsó csatlakozásTweco (R)
Forgásszög0 fok
ravaszStandard
CsőanyagGumikabátos
Csőméretközepes
típusOrsópisztoly
Vezetékméret0.023 hüvelyk, 0.030 hüvelyk, 0.035 hüvelyk, 0.045 hüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.28
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)48.77
Hajószélesség (cm)47.5
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nyakcső típusa: Rögzített
    • Tippsorozat: 14-es sorozat / Tweco menetes

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKábel hosszaVezetékméretÁr
TWECO 1027-1390 orsópisztoly 0.023 0.030 0.035 181i-hez | AJ2CGA 46Z440 1027-1390160A120.023 hüvelyk, 0.030 hüvelyk, 0.035 hüvelyk€991.46
TWECO 10271397 Orsópisztoly, 160 A, 0.035 In, 12 Ft Kábel Lg, Sg160Reb-12-3035 | CU7DNB 54RZ62 10271397---€1,038.35
TWECO 10271398 Orsópisztoly, 200 A, 3/64 In, 12 Ft Kábel Lg, Sg200Reb-12-3545 | CU7DNC 54RZ57 10271398---€1,149.63
TWECO 10271399 Orsópisztoly, 200 A, 3/64 In, 25 Ft Kábel Lg, Sg200Reb-25-3545 | CU7DND 54RZ58 10271399---€1,944.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TWECO 1027-1391 orsópisztoly 0.023-0.045 252i-hez
€1,891.44 /Mértékegység