Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TURBOTORCH 0426-4001 Torch Piezo Ignitor 360 fokos fej örvény | AH7BQU 36RE27

TURBOTORCH 0426-4001 Piezo gyújtólámpa 360 fokos fejörvény

Raktáron
Tétel: AH7BQU Modell: 0426-4001Kereszthivatkozás: 36RE27

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€215.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi fáklya
Láng típusaÖrvény
ÜzemanyagMAP-Pro
Fej180 fok
MAPP gáz ezüstforrasztó3/8 "- 7/8"
MAPP gázlágyforrasz1/2" to 2-1/2"
Propángáz Ezüst Braze1/4 "- 3/4"
Propángáz lágyforrasz3/4" to 2-1/2"
Puha forrasztócső sapka.1/2" to 3-1/2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)16.76
Származási országMX

Termék részletek:

    • Gyújtó: Azonnali be / ki
    • MAPP Btus / óra: 13,536 XNUMX
    • MAPP Temp. : 5360
    • Propán Btus per óra: 12,917 XNUMX
    • Propán hőmérséklete. : 5110 fok F
    • Ezüst Braze cső: 1/4 "- 1"
    • Ezüst Braze cső MAPP gázzal: 1/4 "- 1"
    • Puha forrasztócső sapka. w / MAPP gáz: 1/2 "- 3-1 / 2"
    • Jellemzők: önvilágító kézi zseblámpa gázbeállító gombbal, 180 fokban elforgatható fúvókával, kettős gázüzemű MAP-Pro pisztoly és propán

Termékváltozatok

TermékekModellLáng típusaTételÁr
TURBOTORCH 0386G1293 Fáklya kézi örvényláng | AD9CEY 4PE99 0386G1293ÖrvényZseblámpa€280.26
TURBOTORCH 0386G1297 Fáklya kézi örvényláng | AD9DTC 4PU16 0386G1297ÖrvényZseblámpa€255.36
TURBOTORCH 0386G0851 Fáklya kéz | AE6TEY 5UX31 0386G0851Extrém örvényZseblámpa€257.16
TURBOTORCH 0386-1286 Fáklya öngyulladó 180 fokos örvény | AH7BQT 36RE26 0386-1286ÖrvényKézi fáklya€235.68
TURBOTORCH 0386-1294 Fáklya piezo gyújtó 180 fokos fej örvény | AH7BQV 36RE28 0386-1294ÖrvényKézi fáklya€453.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TURBOTORCH 0426-4001 Piezo gyújtólámpa 360 fokos fejörvény
€215.62 /Mértékegység