Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TURBOTORCH 0386-1294 Fáklya piezo gyújtó 180 fokos fej örvény | AH7BQV 36RE28

TURBOTORCH 0386-1294 Piezo gyújtólámpa 180 fokos fejörvény

Raktáron
Tétel: AH7BQV Modell: 0386-1294Kereszthivatkozás: 36RE28
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
€453.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi fáklya
Láng típusaÖrvény
ÜzemanyagMAP-Pro
Fej360 fok
MAPP gáz ezüstforrasztó1/4 "- 1"
MAPP gázlágyforrasz3/4 "- 4"
Propángáz Ezüst Braze1/4 "- 1"
Propángáz lágyforrasz3/4 "- 3"
Puha forrasztócső sapka.3/4 "- 4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3018
Hajó magassága (cm)33.27
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)11.18
Származási országMX

Termék részletek:

    • Gyújtó: Azonnali be / ki
    • MAPP Btus / óra: 14,376 XNUMX
    • MAPP Temp. : 5360
    • Propán Btus per óra: 13,763 XNUMX
    • Propán hőmérséklete. : 5110 fok F
    • Ezüst Braze cső: 1/4 "- 1-1 / 4"
    • Ezüst Braze cső MAPP gázzal: 1/4 "- 1-1 / 4"
    • Puha forrasztócső sapka. MAPP gázzal: 3/4 "- 4"
    • Jellemzők: Önvilágító kézi zseblámpa gázbeállító gombbal és biztonsági kioldózárral, 360 fokban elforgatható fúvókával, kettős gázos zseblámpa MAP-Pro és propán

Termékváltozatok

TermékekModellLáng típusaTételÁr
TURBOTORCH 0386G1293 Fáklya kézi örvényláng | AD9CEY 4PE99 0386G1293ÖrvényZseblámpa€280.26
TURBOTORCH 0386G1297 Fáklya kézi örvényláng | AD9DTC 4PU16 0386G1297ÖrvényZseblámpa€255.36
TURBOTORCH 0386G0851 Fáklya kéz | AE6TEY 5UX31 0386G0851Extrém örvényZseblámpa€257.16
TURBOTORCH 0386-1286 Fáklya öngyulladó 180 fokos örvény | AH7BQT 36RE26 0386-1286ÖrvényKézi fáklya€235.68
TURBOTORCH 0426-4001 Torch Piezo Ignitor 360 fokos fej örvény | AH7BQU 36RE27 0426-4001ÖrvényKézi fáklya€215.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TURBOTORCH 0386-1294 Piezo gyújtólámpa 180 fokos fejörvény
€453.56 /Mértékegység