Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI RS10BOL Offset Link brit szabvány - 5 csomag | AB4JNX 1YGN8

TSUBAKI RS10BOL Offset Link brit szabvány – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4JNX Modell: RS10BOLKereszthivatkozás: 1YGN8
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
€98.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOffset görgős láncszem
ANSI láncméretRS10B
A vég és a középvonal összekötése0.449 "
Belül Pin Dia.0.2 "
Hossz0.625 "
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagSzénacél
Dia Dia külső.0.2 "
Teljes szélesség0.819 "
Csap hossza0.819 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság0.625 "
Szegecsvég a középvonalig0.37 "
Henger Dia.0.4 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.579 "
Temp. Hatótávolság15-300F
Szakítószilárdság5840 font
típusBrit szabvány
Szélesség a görgős linklemezek között0.380

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7315190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellHangmagasságANSI láncméretA vég és a középvonal összekötéseSzegecsvég a középvonaligHenger Dia.Görgőscsapos lemezmagasságSzakítószilárdságSzélesség a görgős linklemezek közöttÁr
TSUBAKI RF06BOL Offset Link brit szabvány - 5 csomag | AB4JNT 1YGN4 RF06BOL0.375 "RF06B0.296 "0.255 "0.25 "0.323 "2310 font0.225€62.39
TSUBAKI RS08BOL Offset Link brit szabvány - 5 csomag | AB4JNV 1YGN6 RS08BOL0.5 "RS08B0.395 "0.329 "0.335 "0.465 "4410 font0.305€75.82
TSUBAKI RS12BOL Offset Link brit szabvány - 5 csomag | AB4JNZ 1YGP1 RS12BOL0.75 "RS12B0.52 "0.433 "0.475 "0.634 "7500 font0.460€134.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI RS10BOL Offset Link brit szabvány – 5 db-os csomag
€98.03 /Mértékegység