Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI RF06BOL Offset Link brit szabvány - 5 csomag | AB4JNT 1YGN4

TSUBAKI RF06BOL Offset Link brit szabvány – 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4JNT Modell: RF06BOLKereszthivatkozás: 1YGN4
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
€53.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOffset görgős láncszem
ANSI láncméretRF06B
A vég és a középvonal összekötése0.296 "
Belül Pin Dia.0.129 "
Hossz0.375 "
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagSzénacél
Dia Dia külső.0.129 "
Teljes szélesség0.551 "
Csap hossza0.551 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság0.375 "
Szegecsvég a középvonalig0.255 "
Henger Dia.0.25 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.323 "
Temp. Hatótávolság15-300F
Szakítószilárdság2310 font
típusBrit szabvány
Szélesség a görgős linklemezek között0.225

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7315190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellHangmagasságANSI láncméretA vég és a középvonal összekötéseSzegecsvég a középvonaligHenger Dia.Görgőscsapos lemezmagasságSzakítószilárdságSzélesség a görgős linklemezek közöttÁr
TSUBAKI RS08BOL Offset Link brit szabvány - 5 csomag | AB4JNV 1YGN6 RS08BOL0.5 "RS08B0.395 "0.329 "0.335 "0.465 "4410 font0.305€64.90
TSUBAKI RS10BOL Offset Link brit szabvány - 5 csomag | AB4JNX 1YGN8 RS10BOL0.625 "RS10B0.449 "0.37 "0.4 "0.579 "5840 font0.380€83.91
TSUBAKI RS12BOL Offset Link brit szabvány - 5 csomag | AB4JNZ 1YGP1 RS12BOL0.75 "RS12B0.52 "0.433 "0.475 "0.634 "7500 font0.460€115.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI RF06BOL Offset Link brit szabvány – 5 db-os csomag
€53.41 /Mértékegység