MERSEN FERRAZ FSPDB sorozatú UL 1059 ujjbiztos áramelosztó blokkok


Szűrő
AC feszültség besorolása: 600V , Test anyaga: Nejlon , Kapcsolat típus: Július , Jelenlegi értékelés: 175 A , Vezetőanyaghoz: Alumínium , Max. Vonal vezeték mérete: 2/0 AWG , Max. Terhelési vezeték mérete: 2 AWG , Min. Vonal vezeték mérete: 14 AWG , Min. Terhelési vezeték mérete: 14 AWG , Ház anyaga: Nejlon , Max. Feszültség: 1500V DC , Rögzítési típus: DIN-sín , Csatlakozások száma: 1 (sor), 4 (betöltés) , Pólusok száma: 1 , terminál anyaga: Alumínium , Típus: FSPDB , Névleges feszültség: 600 VAC
StílusModellMásodlagos huzaltartomány (AWG)erősítőkMélységSzélességMagasságTételHosszMax. AmperÁr (ÁFA nélkül)
A
FSPDB1C
---1.95 "1.95 "Teljesítményelosztási blokk2.86 "-€49.70
ajánlatkérés
A
FSPDB3C
---2.53 "2.53 "Teljesítményelosztási blokk3.97 "--
ajánlatkérés
A
FSPDB5C
---2.84 "3.15 "Teljesítményelosztási blokk5.71 "--
ajánlatkérés
A
FSPIN1
---0.14 "0.14 "2.05 "-€2.78
ajánlatkérés
A
FSPDB2C
---2.21 "2.21 "Teljesítményelosztási blokk3.45 "-€84.60
ajánlatkérés
A
FSPDB4C
---1.54 "3.15 "Teljesítményelosztási blokk5.73 "--
ajánlatkérés
B
FSPDB5A
4–600 kcmil8403.15 "2.84 "3.15 "Teljesítményelosztási blokk5.71 "840€241.51
C
FSPDB4A
6–400 kcmil3353.15 "1.54 "3.15 "Teljesítményelosztási blokk5.73 "335€103.02
D
FSPDB2A
14 a 21752.21 "2.21 "2.21 "Teljesítményelosztási blokk3.45 "175€58.20
E
FSPDB1A
14 - 2 / 01751.95 "1"1.95 "Teljesítményelosztási blokk2.86 "175€46.21
F
FSPDB3A
14 a 83102.53 "1.85 "2.53 "Teljesítményelosztási blokk3.97 "310€117.79

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?