Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 80LA1RL görgős link A-1 melléklet | AB4KMP 1YKP9

TSUBAKI 80LA1RL A-1 görgős csatlakozó

Raktáron
Tétel: AB4KMP Típus: 80LA1RLKereszthivatkozás: 1YKP9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€51.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGörgős láncszem
ANSI láncméret80L
A vég és a középvonal összekötése0.758 "
Belül Pin Dia.0.312 "
Hossz1"
KenésÖnkenő
AnyagSzénacél
Max. Megengedett teher3310 font
Dia Dia külső.0.312 "
Teljes szélesség1.398 "
Csap hossza1.398 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.125 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság1"
Szegecsvég a középvonalig0.64 "
Henger Dia.0.625 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.949 "
Temp. Hatótávolság14-302F
Szakítószilárdság17,600 font
típusA-1 melléklet
Szélesség a görgős linklemezek között0.625

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7315190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia külső.ANSI láncméretA vég és a középvonal összekötéseTeljes szélességCsap hosszaCsapos összekötő lemez vastagságaHangmagasságSzegecsvég a középvonaligÁr
TSUBAKI 80A1RL görgős láncszem A-1 melléklet | AB4KMD 1YKN8 80A1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€22.14
TSUBAKI 80ASA1RL A-1 görgős csatlakozó | AB4KNP 1YKU6 80ASA1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€83.84
TSUBAKI 80NPA1RL görgős link A-1 melléklet | AB4KPF 1YKW3 80NPA1RL0.312 "80NP0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€37.69
TSUBAKI C2040A1RL görgős láncszem A-1 melléklet | AB4KQJ 1YKZ2 C2040A1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€11.91
TSUBAKI C2040LA1RL Görgős link A-1 Tartozék | AB4KQX 1YLA6 C2040LA1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€18.49
TSUBAKI C2040ASA1RL A-1 görgős csatlakozó | AB4KTD 1YLD8 C2040ASA1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€48.12
TSUBAKI C2042ASA1RL A-1 görgős csatlakozó | AB4KTW 1YLF6 C2042ASA1RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€55.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 80LA1RL A-1 görgős csatlakozó
€51.88 /Mértékegység