Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 60P műanyag görgős lánc 10 láb | AB4JPW 1YGT3

TSUBAKI 60P műanyag görgős lánc 10 láb

Raktáron
Tétel: AB4JPW Modell: 60PKereszthivatkozás: 1YGT3
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
€2,457.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRoller Chain
ANSI láncméret60P
Breaking Strength200 font
Lánc típusMűanyag tető
Hossz10 láb.
AnyagMűanyag
Max. Megengedett teher200 font
Teljes szélesség1.181 "
Csap hossza1.181 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság3 / 4 "
Henger Dia.0.469 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.681 "
Temp. Hatótávolság-4 - 176F
Szakítószilárdság200 font
típusEgyszálú
Szélesség a görgős linklemezek között0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5425
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)32.77
Hajószélesség (cm)24.64
HS-kód3926909980
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellANSI láncméretMax. Megengedett teherTeljes szélességHangmagasságHenger Dia.Szélesség a görgős linklemezek közöttÁr
TSUBAKI 50P műanyag görgős lánc 10 láb | AB4JPQ 1YGR7 50P50P154 font0.886 "5 / 8 "0.4 "0.375 "€2,083.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 60P műanyag görgős lánc 10 láb
€2,457.69 /Mértékegység