Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 50LAMRB Lambda szegecselt lánc 10 láb | AB4JPM 1YGR4

TSUBAKI 50 LAMRB Lambda szegecselt lánc 10 láb

Raktáron
Tétel: AB4JPM Modell: 50LAMRBKereszthivatkozás: 1YGR4

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€794.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRoller Chain
ANSI láncméret50 LAM
Breaking Strength1430 font
Lánc típusLambda szegecselt
A vég és a középvonal összekötése0.49 "
Belül Pin Dia.0.2 "
Hossz10 láb.
KenésÖnkenő
AnyagAcél
Max. Megengedett teher1430 font
Dia Dia külső.0.2 "
Teljes szélesség0.913 "
Csap hossza0.913 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.08 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság5 / 8 "
Szegecsvég a középvonalig0.423 "
Henger Dia.0.4 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.591 "
Temp. Hatótávolság14-302F
Szakítószilárdság7050 font
típusEgyszálú
Szélesség a görgős linklemezek között0.365 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.276
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód7315110045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsap hosszaANSI láncméretBreaking StrengthCsapos összekötő lemez vastagságaHangmagasságSzegecsvég a középvonaligHenger Dia.Görgőscsapos lemezmagasságÁr
TSUBAKI 40LAMRB Lambda szegecselt lánc 10 láb | AB4JPH 1YGP9 40 LAMRB0.755 "40 LAM816 font0.06 "1 / 2 "0.344 "0.312 "0.472 "€782.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 50 LAMRB Lambda szegecselt lánc 10 láb
€794.20 /Mértékegység