Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 40LAMRB Lambda szegecselt lánc 10 láb | AB4JPH 1YGP9

TSUBAKI 40 LAMRB Lambda szegecselt lánc 10 láb

Raktáron
Tétel: AB4JPH Modell: 40LAMRBKereszthivatkozás: 1YGP9
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
€669.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRoller Chain
ANSI láncméret40 LAM
Breaking Strength816 font
Lánc típusLambda szegecselt
A vég és a középvonal összekötése0.411 "
Belül Pin Dia.0.156 "
Hossz10 láb.
KenésÖnkenő
AnyagAcél
Max. Megengedett teher816 font
Dia Dia külső.0.156 "
Teljes szélesség0.755 "
Csap hossza0.755 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.06 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság1 / 2 "
Szegecsvég a középvonalig0.344 "
Henger Dia.0.312 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.472 "
Temp. Hatótávolság14-302F
Szakítószilárdság4300 font
típusEgyszálú
Szélesség a görgős linklemezek között0.297 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.15
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód7315110045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsap hosszaANSI láncméretBreaking StrengthCsapos összekötő lemez vastagságaHangmagasságSzegecsvég a középvonaligHenger Dia.Görgőscsapos lemezmagasságÁr
TSUBAKI 50LAMRB Lambda szegecselt lánc 10 láb | AB4JPM 1YGR4 50 LAMRB0.913 "50 LAM1430 font0.08 "5 / 8 "0.423 "0.4 "0.591 "€729.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 40 LAMRB Lambda szegecselt lánc 10 láb
€669.90 /Mértékegység