Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 50HPOL Offset Link - 5 db üreges tűs csomag | AB4KFR 1YJX7

TSUBAKI 50HPOL Offset Link - 5 db üreges tűs csomag

Raktáron
Tétel: AB4KFR Modell: 50HPOLKereszthivatkozás: 1YJX7
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
€149.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOffset Link
ANSI láncméret50
Bushing Dia. (Ban ben.)0.400
A vég és a középvonal összekötése0.459 "
Belül Pin Dia.0.284 "
Hossz0.625 "
KenésSAE 10 - SAE 50
AnyagSzénacél
Max. Megengedett teher705 font
Dia Dia külső.0.284 "
Teljes szélesség0.878 "
Csap hossza0.855 "
Csapos összekötő lemez vastagsága0.08 "
PIN-kódSzegecselt
Hangmagasság0.625 "
Szegecsvég a középvonalig0.396 "
Henger Dia.0.4 "
Görgőscsapos lemezmagasság0.591 "
Temp. Hatótávolság15-300F
Szakítószilárdság4410 font
típusÜreges csap
Szélesség a görgős linklemezek között0.375

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7315190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellCsap hosszaANSI láncméretA vég és a középvonal összekötéseCsapos összekötő lemez vastagságaHangmagasságSzegecsvég a középvonaligHenger Dia.Görgőscsapos lemezmagasságÁr
TSUBAKI 40HPOL Offset Link - 5 db üreges tűs csomag | AB4KCH 1YJL2 40HPOL0.689 "400.374 "0.06 "0.5 "0.315 "0.312 "0.472 "€122.77
TSUBAKI 60HPOL Offset Link - 5 db üreges tűs csomag | AB4KJJ 1YKE6 60HPOL1.055 "600.561 "0.094 "0.75 "0.494 "0.469 "0.713 "€212.60
TSUBAKI C2080SSHPOL Offset Link | AZ3JTJ C2080SSHPOL--------€210.90
TSUBAKI RS12BLOTOL Offset Link | AZ3JUA RS12BLOTOL--------€9.15
TSUBAKI C2062HNPOL Offset Link | AZ3KGP C2062HNPOL--------€30.49
TSUBAKI C2082HASOL Offset Link | AZ3MXN C2082HASOL--------€180.41
TSUBAKI C2042OL Offset Link | AZ3NLX C2042OL--------€11.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 50HPOL Offset Link - 5 db üreges tűs csomag
€149.46 /Mértékegység