PARKER Nagy teherbírású sűrített levegő szűrő


Szűrő
Tál anyaga: Die Cast cink , Tál mérete: 16 oz. , Lefolyó típusa: Automatikus , Médiaszűrő: polipropilén , Szűrőbesorolás: 5 mikron , Ház anyaga: cink , Max. Nyomás: 250 psi , Max. Hőmérséklet: 150 fok F , Teljes szélesség: 4.9 "
StílusModellMax. FolyamTeljes magasságCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
F602-06WGR / M4
270 cfm8.72 "3 / 4 "NPT€543.60
A
F602-08WGR / M4
300 cfm8.72 "1 "NPT€535.50
A
F602-12WGR / M4
450 cfm9.46 "1-1 / 2 "NPT€636.17

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?