A B Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , Légfúvó fordulatszáma: 1000 , CFM @ 0.125-In. SP: 1100 , CFM @ 0.250-In. SP: 1000 , CFM @ 0.375-In. SP: 890 , CFM @ 0.500-In. SP: 800 , CFM @ 0.750-In. SP: 475 , dBA @ 5 láb: 46 , Mélység: 15 " , Kibocsátási magasság (in.): 10.75 , Kibocsátási szélesség (in.): 6.5 , Teljes terhelésű erősítők: 4.4 , Magasság: 17 " , Ház kivitele: Szürke sült poliészter epoxi , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 9" , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 180 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Motor váz: 48Y , Motor HP: 1/4 , Motor fordulatszám: 1725 , Motor típusa: Osztott fázis , fázis: 1 , Forgatás: CW , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Feszültség: 115 , Kerékátmérő: 9" , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 4.5 " , Szélesség: 11 "
Centrifugális fúvók, 9 hüvelykes kerékátmérő, acél
A Dayton ipari fúvókat szellőztetési és elszívó alkalmazásokhoz tervezték a légi közlekedésben, az autóiparban, a vegyiparban, az élelmiszeriparban, az öntödékben, a HVAC-ban, a bányászatban, a festék-, kőolaj-, textil- és acéliparban. Ezek az egységek acél házzal rendelkeznek, szürke poliészter epoxi bevonattal a szilárdság, a tartósság és a korrózióállóság érdekében. Precíziós kiegyensúlyozott acélkerekekkel vannak felszerelve, hogy nagy hatékonyságú levegőmennyiséget állítsanak elő alacsony forgási sebesség mellett. Válasszon a centrifugális fúvók egy sorából, amelyek meghajtócsomaggal vagy anélkül kaphatók a fúvó egyedi igények szerinti testreszabásához.