Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 50B23F-1 1/4 lánckerék 4.920 külső átmérő #50 | AE9PDX 6L980

TSUBAKI 50B23F-1 1/4 lánckerék 4.920 külső átmérő #50

Raktáron
Tétel: AE9PDX Model: 50B23F-1 1/4Kereszthivatkozás: 6L980

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€128.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma50
Fura Dia.1-1 / 4 "
Kulcsülés mérete (hüvelykben)1/4 x 1/8
Fogak száma23
Dia kívül.4.92 "
Pitch Dia.4.59 "
Állítsa be a csavar átmérőjét. (Ban ben.)5/16
Setscrew helyeKözvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től
típusFix furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellANSI lánckerék számaFura Dia.Fogak számaDia kívül.Pitch Dia.Ár
TSUBAKI 40B35F-1 lánckerék 5.860 # 40 | AB2BTD 1L146 40B35F-1401"355.86 "5.578 "€145.85
TSUBAKI 60B16F-1 lánckerék 4.220 # 60 külső átmérő | AB2BUR 1L186 60B16F-1601"164.22 "3.845 "€98.09
TSUBAKI 60B18F-1 lánckerék 4.700 # 60 külső átmérő | AB2BET 1L189 60B18F-1601"184.7 "4.319 "€120.25
TSUBAKI 60B9F-1 lánckerék 2.510 külső átmérő # 60 | AE8WRC 6G023 60B9F-1601"92.51 "2.193 "€45.94
TSUBAKI 60B20F-1 1/2 lánckerék 5.190 külső átmérő #60 | AE8WRG 6G057 60B20F-1 1/2601-1 / 2 "205.19 "4.794 "€122.83
TSUBAKI 35B9F-3/8 lánckerék 1.260 külső átmérő # 35 | AE9NYT 6L774 35B9F-3/8353 / 8 "91.26 "1.097 "€28.41
TSUBAKI 35B22F-3/4 lánckerék 2.830 külső átmérő # 35 | AE9PAM 6L821 35B22F-3/4353 / 4 "222.83 "2.635 "€55.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 50B23F-1 1/4 lánckerék 4.920 külső átmérő #50
€128.89 /Mértékegység