Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 60B16F-1 lánckerék 4.220 # 60 külső átmérő | AB2BUR 1L186

TSUBAKI 60B16F-1 lánckerék 4.220 külső átmérő #60

Raktáron
Tétel: AB2BUR Modell: 60B16F-1Kereszthivatkozás: 1L186

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€98.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma60
Fura Dia.1"
Kulcsülés mérete (hüvelykben)1/4 x 1/8
Fogak száma16
Dia kívül.4.22 "
Pitch Dia.3.845 "
Állítsa be a csavar átmérőjét. (Ban ben.)5/16
Setscrew helyeKözvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től
típusFix furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellANSI lánckerék számaFura Dia.Fogak számaDia kívül.Pitch Dia.Ár
TSUBAKI 40B35F-1 lánckerék 5.860 # 40 | AB2BTD 1L146 40B35F-1401"355.86 "5.578 "€145.85
TSUBAKI 60B18F-1 lánckerék 4.700 # 60 külső átmérő | AB2BET 1L189 60B18F-1601"184.7 "4.319 "€120.25
TSUBAKI 60B9F-1 lánckerék 2.510 külső átmérő # 60 | AE8WRC 6G023 60B9F-1601"92.51 "2.193 "€45.94
TSUBAKI 60B20F-1 1/2 lánckerék 5.190 külső átmérő #60 | AE8WRG 6G057 60B20F-1 1/2601-1 / 2 "205.19 "4.794 "€122.83
TSUBAKI 35B9F-3/8 lánckerék 1.260 külső átmérő # 35 | AE9NYT 6L774 35B9F-3/8353 / 8 "91.26 "1.097 "€28.41
TSUBAKI 35B22F-3/4 lánckerék 2.830 külső átmérő # 35 | AE9PAM 6L821 35B22F-3/4353 / 4 "222.83 "2.635 "€55.06
TSUBAKI 40B26F-3/4 lánckerék 4.418 # 40 | AE9PBZ 6L876 40B26F-3/4403 / 4 "264.42 "4.148 "€103.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 60B16F-1 lánckerék 4.220 külső átmérő #60
€98.09 /Mértékegység