Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 41B9F-1/2 lánckerék 1.670 külső átmérő #41 | AE9PCG 6L889

TSUBAKI 41B9F-1/2 lánckerék 1.670 külső átmérő #41

Raktáron
Tétel: AE9PCG Típus: 41B9F-1/2Kereszthivatkozás: 6L889

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma41
Fura Dia.1 / 2 "
Kulcsülés mérete (hüvelykben)3/8 x 3/16
Fogak száma9
Dia kívül.1.67 "
Pitch Dia.1.462 "
Állítsa be a csavar átmérőjét. (Ban ben.)3/8
Állítsa be a csavar méretét# 10 24-
Setscrew helyeKözvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től
típusFix furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Ár
TSUBAKI 41B9F-5/8 lánckerék 1.670 külső átmérő #41 | AE9PCH 6L890 41B9F-5/85 / 8 "€29.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 41B9F-1/2 lánckerék 1.670 külső átmérő #41
€28.86 /Mértékegység