Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 41B15F-3/4 lánckerék 2.650 külső átmérő #41 | AE9PCU 6L910

TSUBAKI 41B15F-3/4 lánckerék 2.650 külső átmérő #41

Raktáron
Tétel: AE9PCU Típus: 41B15F-3/4Kereszthivatkozás: 6L910

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€39.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma41
Fura Dia.3 / 4 "
Kulcsülés mérete (hüvelykben)3/16 x 3/32
Fogak száma15
Dia kívül.2.65 "
Pitch Dia.2.405 "
Állítsa be a csavar átmérőjét. (Ban ben.)1/4
Setscrew helyeKözvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től
típusFix furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellANSI lánckerék számaFura Dia.Setscrew helyeÁr
TSUBAKI 40B15F-5/8 lánckerék 2.650 külső átmérő #40 | AB2BRC 1L122 40B15F-5/8405 / 8 "Közvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től€43.97
TSUBAKI 40B15F-3/4 lánckerék 2.650 külső átmérő #40 | AB2BRD 1L123 40B15F-3/4403 / 4 "Közvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től€44.87
TSUBAKI 40B15F-7/8 lánckerék 2.650 külső átmérő #40 | AB2BRE 1L124 40B15F-7/8407 / 8 "Közvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től€42.33
TSUBAKI 40B15F-1 lánckerék 2.650 külső átmérő #40 | AB2BRF 1L125 40B15F-1401"Közvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től€44.82
TSUBAKI 40B15F-1/2 lánckerék 2.650 külső átmérő #40 | AE9PBE 6L842 40B15F-1/2401 / 2 "Közvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től€41.94
TSUBAKI 40B15F-1 1/4 lánckerék 2.650 külső átmérő #40 | AE9PBF 6L843 40B15F-1 1/4401-1 / 4 "Dugókulcs 90 fokos és 180 fokos távolságban a hornyostól€44.06
TSUBAKI 41B15F-1/2 lánckerék 2.650 külső átmérő #41 | AE9PCT 6L908 41B15F-1/2411 / 2 "Közvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től€41.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 41B15F-3/4 lánckerék 2.650 külső átmérő #41
€39.18 /Mértékegység