Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TSUBAKI 40B15F-5/8 lánckerék 2.650 külső átmérő #40 | AB2BRC 1L122

TSUBAKI 40B15F-5/8 lánckerék 2.650 külső átmérő #40

Raktáron
Tétel: AB2BRC Típus: 40B15F-5/8Kereszthivatkozás: 1L122

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€43.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszálú lánckerék
ANSI lánckerék száma40
Fura Dia.5 / 8 "
Kulcsülés mérete (hüvelykben)3/16 x 3/32
Fogak száma15
Dia kívül.2.65 "
Pitch Dia.2.405 "
Állítsa be a csavar átmérőjét. (Ban ben.)1/4
Setscrew helyeKözvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től
típusFix furat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellANSI lánckerék számaFura Dia.Setscrew helyeÁr
TSUBAKI 40B15F-3/4 lánckerék 2.650 külső átmérő #40 | AB2BRD 1L123 40B15F-3/4403 / 4 "Közvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től€44.87
TSUBAKI 40B15F-7/8 lánckerék 2.650 külső átmérő #40 | AB2BRE 1L124 40B15F-7/8407 / 8 "Közvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től€42.33
TSUBAKI 40B15F-1 lánckerék 2.650 külső átmérő #40 | AB2BRF 1L125 40B15F-1401"Közvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től€44.82
TSUBAKI 40B15F-1/2 lánckerék 2.650 külső átmérő #40 | AE9PBE 6L842 40B15F-1/2401 / 2 "Közvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től€41.94
TSUBAKI 40B15F-1 1/4 lánckerék 2.650 külső átmérő #40 | AE9PBF 6L843 40B15F-1 1/4401-1 / 4 "Dugókulcs 90 fokos és 180 fokos távolságban a hornyostól€44.06
TSUBAKI 41B15F-1/2 lánckerék 2.650 külső átmérő #41 | AE9PCT 6L908 41B15F-1/2411 / 2 "Közvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től€41.06
TSUBAKI 41B15F-3/4 lánckerék 2.650 külső átmérő #41 | AE9PCU 6L910 41B15F-3/4413 / 4 "Közvetlenül Keyway fölött és 90 fok Keyway-től€39.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TSUBAKI 40B15F-5/8 lánckerék 2.650 külső átmérő #40
€43.97 /Mértékegység